vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3GXC8 Đai chữ V Cogged Bx225 | AC9JVC

DAYTON Dây đai chữ V 3GXC8 Bx225

Trong kho
Khoản mục: AC9JVC phần: 3GXC8

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€122.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThắt lưng chữ V
Loại đaiBX
Xây dựngCố định
Số ngànhBX225
Vật chấtHỗn hợp cao su chloroprene
Số lượng xương sườn1
Chiều dài bên ngoài226 "
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 194 độ F
bề dầy13 / 32 "
Chiều rộng hàng đầu21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)39.37
Mã HS4010391000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngSố ngànhVật chấtChiều dài bên ngoàiNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Dây đai chữ V DAYTON 13W529 Bx47 | AA6FPD 13W529BọcBX47Hỗn hợp cao su tự nhiên / tổng hợp50 "-22 độ đến 194 độ F€27.65
Dây đai chữ V DAYTON 13W530 Bx49 | AA6FPE 13W530BọcBX49Hỗn hợp cao su tự nhiên / tổng hợp52 "-22 độ đến 194 độ F€27.22
DAYTON 13W531 Dây đai chữ V Bx88 | AA6FPF 13W531BọcBX88Hỗn hợp cao su tự nhiên / tổng hợp91 "-22 độ đến 194 độ F€46.28
DAYTON 13W532 Dây curoa chữ V Bx94 | AA6FPG 13W532BọcBX94Hỗn hợp cao su tự nhiên / tổng hợp97 "-22 độ đến 194 độ F€57.83
Dây đai chữ V DAYTON 3GWZ8 Bx32 | AC9JUH 3GWZ8Cố địnhBX32Hỗn hợp cao su chloroprene35 "-22 độ đến 194 độ F€24.27
Dây đai chữ V DAYTON 3GWZ9 Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9Cố địnhBX34Hỗn hợp cao su chloroprene37 "-22 độ đến 194 độ F€23.09
DAYTON 3GXA1 Dây curoa chữ V Bx37 | AC9JUK 3GXA1Cố địnhBX37Hỗn hợp cao su chloroprene40 "-22 độ đến 194 độ F€24.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Dây đai chữ V 3GXC8 Bx225
€122.08 /đơn vị