Dayton 3gre2 | Cánh quạt 12 inch 1/2 lỗ khoan 2320 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3GRE2 Cánh quạt 12 Inch 1/2 Đường kính 2320 Cfm | AC9HQP

DAYTON 3GRE2 Cánh quạt 12 inch 1/2 Đường kính 2320 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC9HQP phần: 3GRE2
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
€206.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Vật liệu lưỡiNhôm đúc chống tia lửa
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2320
CFM @ 0.125-In. SP2200
CFM @ 0.250-In. SP2080
CFM @ 0.375-In. SP1930
Tối đa RPM3450
Số lượng Blades4
Pitch35 độ.
Dia chân vịt.12 "
Chi tiết Xem trang danh mục để có tiêu chí lựa chọn tốt hơn
Yêu cầu động cơ HP3/4
RotationCW Đối mặt với Xả
KiểuThay thế
UPC190735285947

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)26.67
Mã HS8414901080
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Số vít đặt (2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPTối đa RPMGiá cả
DAYTON 3GTE7 Cánh quạt 12 Inch 1/2 Đường kính 1160 Cfm | AC9HVQ 3GTE71 / 2 "11608555703101725€209.82
DAYTON 3GTF5 Cánh quạt 12 Inch 5/8 Mũi khoan 2320 Cfm | AC9HVY 3GTF55 / 8 "23202200208019303450€202.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 3GRE2 Cánh quạt 12 inch 1/2 Đường kính 2320 Cfm
€206.31 /đơn vị