U51213.019.0350 | Máy Vít Tròn 10-24 X 3-1/2 Dài, 50pk | 31jv15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51213.019.0350 Máy vít tròn 10-24 X 3-1/2 Chiều dài, 50PK | AG2HRY 31JV15

GRAINGER U51213.019.0350 Vít Máy Tròn 10-24 X 3-1/2 Dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HRY phần: U51213.019.0350Tham chiếu chéo: 31JV15 / 127M61

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€31.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.056 đến 0.067 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.334 đến 0.359 "
Chiều cao đầu0.123 đến 0.137 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3.5 "
Vật chất304 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề10-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318156070

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51213.019.0350 Vít Máy Tròn 10-24 X 3-1/2 Dài, 50PK
€31.92 /đóng gói