DAYTON 3GD45 Giảm Tốc Mặt C 56c 10 1 | AC9FJU

DAYTON Bộ giảm tốc 3GD45 Mặt C 56c 10 1

Trong kho
Khoản mục: AC9FJU phần: 3GD45

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€820.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm tốc độ
Vòng biBanh
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Kết thúcSơn Epoxy dạng bột
Khung hình56C
Vật liệu bánh răngThép cứng và thép đất
Loại bánh răngSâu
Vật liệu vỏGang thep
RPM đầu vào1750
Bôi trơnKlubersynth UH1 6-460
Tối đa Nhập HP1.5
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra407 in.- lb.
Max. Mô-men xoắn407 in.- lb.
Gắn kếtBất kỳ vị trí nào ngoại trừ đầu vào động cơ trục lên
RPM đầu ra danh nghĩa175
Tỷ lệ danh nghĩa10:1
Số lượng giai đoạn1
Trục đầu ra Dia.7 / 8 "
Mô-men xoắn đầu ra @ 1 HP237 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1.5 HP316 in.- lb.
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/40 HP3600
Mô-men xoắn đầu ra @ 2 HP407 in.- lb.
Quá tải700 lb
Vật liệu PinionThép cứng
RotationChuyển tiếp / Có thể đảo ngược
Loại con dấuĐôi môi
Định hướng trụcGóc phải
Đầu ra đơn / đôiĐầu ra đơn phải
Trục đầu ra rắn / rỗngRắn
Loại hộp giảm tốcMặt chữ C
Khoảng cách trung tâm Worm1.75 "
Vật liệu bánh răng giunGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 11.07
Chiều cao tàu (cm)23.37
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS8483405010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrục đầu ra Dia.Vòng biĐường kính lỗ khoan.Chiều cao trục đầu raMô-men xoắn đầu ra @ 1 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1.5 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/2 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HPGiá cả
Bộ giảm tốc DAYTON 2Z151, Mặt chữ C, Khung 56C, Tải trọng quá tải 986 lb, Gang | AC4DTX 2Z1511"Con lăn côn5 / 8 "---313 in.- lb.225 in.- lb.€747.72
DAYTON 2Z152 Hộp giảm tốc C-face 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Con lăn côn5 / 8 "-492 in.- lb.-193 in.- lb.140 in.- lb.€719.43
DAYTON 2Z153 Hộp giảm tốc C-face 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Con lăn côn5 / 8 "-422 in.- lb.-163 in.- lb.115 in.- lb.€727.99
DAYTON 2Z154 Hộp giảm tốc C-face 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Con lăn côn5 / 8 "-292 in.- lb.-115 in.- lb.80 in.- lb.€1,357.28
DAYTON 2Z936 Hộp giảm tốc C-face 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "Banh5 / 8 "-226 in.- lb.-92 in.- lb.65 in.- lb.€719.43
DAYTON 3GD39 Hộp giảm tốc C-face 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "Banh5 / 8 "---415 in.- lb.314 in.- lb.€876.79
DAYTON 3GD40 Hộp giảm tốc C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "Banh5 / 8 "---379 in.- lb.279 in.- lb.€820.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm tốc 3GD45 Mặt C 56c 10 1
€820.75 /đơn vị