Dayton 3ace8 | Phốt trục 5/8 Inch Viton Silicon Carbide | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 3ACE8 Con dấu trục 5/8 inch Viton Silicon Carbide | AC8HCD

DAYTON Con dấu trục 3ACE8 5/8 inch Viton silicon cacbua

Trong kho
Khoản mục: AC8HCD phần: 3ACE8
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
€84.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục bơm thay thế
Mã nội dung quan trọngVXRXR
Tối đa Nhiệt độ.250 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng40 độ F
Chiều dài làm việc danh nghĩa (In.)1
Con dấu lỗ khoan (In.)5/8
Vật liệu con dấuViton, Silicon cacbua
Ghế Bore1-1 / 4 "
Độ dày của ghế0.405 "
Kích thước trục5/8 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8484200000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngVật liệu con dấuGiá cả
DAYTON 3ACE6 Con dấu trục 5/8 inch Buna Carbon Ceramic | AC8HCB 3ACE6160 F-25 độFBuna, carbon, gốm€45.52
DAYTON 3ACE7 Trục con dấu 5/8 inch Viton Carbon Ceramic | AC8HCC 3ACE7250 F40 độ FViton, Carbon, Gốm€63.22
DAYTON 3ACE9 Trục phớt 5/8 inch Viton Carbon Ceramic | AC8HCE 3ACE9180 F40 độ FViton, Carbon, Gốm€116.14
DAYTON 3ACF1 Trục con dấu 5/8 inch Viton Silicon Carbide | AC8HCF 3ACF1180 F40 độ FViton, Silicon cacbua€433.99
DAYTON 3ACF2 Trục con dấu 5/8 inch Viton Silicon cacbua | AC8HCG 3ACF2180 F40 độ FViton, Silicon cacbua€897.21
DAYTON 3ACF3 Trục con dấu 5/8 inch Viton Carbon Ceramic | AC8HCH 3ACF3180 F40 độ FViton, Carbon, Gốm€192.49
DAYTON 3ACF4 Trục làm kín 5/8 inch Buna Carbon Ceramic | AC8HCJ 3ACF4140 F-25 độFBuna, carbon, gốm€31.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Con dấu trục 3ACE8 5/8 inch Viton silicon cacbua
€84.95 /đơn vị