<span Class='notranslate'>Dayton </span> 39p226 | Motor Run Capacitor 22.5 Mfd 3-5/8 Inch Height | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 39P226 Motor Run Capacitor 22.5 Mfd 3-5/8 Inch Height | AC8EZM

DAYTON 39P226 Motor Run Capacitor 22.5 Mfd 3-5/8 Inch Height

Trong kho
Khoản mục: AC8EZM phần: 39P226
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
€18.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTụ điện chạy động cơ
Chiều cao trường hợp3-3 / 16 "
Trường hợp vật liệuNhôm
đường kính1.75 "
Hz50/60
Xếp hạng Microfarad22.5
Độ sâu tổng thể1.75 "
Chiều cao tổng thể3.625 "
Chiều rộng tổng thể1.75 "
Hình dạngTròn
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 85 độ C
Kiểu cuối1/4 "Nam
UPC190735277805
điện áp370V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8532220085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình dạngTrường hợp vật liệuđường kínhNhiệt độ. Phạm viKiểu cuốiđiện ápMụcTối đa Nhiệt độ.Giá cả
DAYTON 22F163 Tụ điện chạy động cơ 2 Mfd Chiều cao 1-1 / 2 inch | AB6UFW 22F163Hình chữ nhậtNhựa ABS--40 độ đến 85 độ C(2) Kết nối nhanh Blade370VTụ điện chạy động cơ-€7.01
DAYTON 22F164 Động cơ Chạy Tụ 3 Mfd Chiều cao 1-1 / 2 inch | AB6UFX 22F164Hình chữ nhậtNhựa ABS--40 độ đến 85 độ C(2) Kết nối nhanh Blade370VTụ điện chạy động cơ-€7.85
DAYTON 22F165 Tụ điện chạy động cơ 4 Mfd Chiều cao 1-7 / 8 inch | AB6UFY 22F165Hình chữ nhậtNhựa ABS--40 độ đến 85 độ C(2) Kết nối nhanh Blade370VTụ điện chạy động cơ-€9.83
DAYTON 22F166 Tụ điện chạy động cơ 5 Mfd Chiều cao 1-7 / 8 inch | AB6UFZ 22F166Hình chữ nhậtNhựa ABS--40 độ đến 85 độ C(2) Kết nối nhanh Blade370VTụ điện chạy động cơ-€9.58
DAYTON 22F167 Động cơ Chạy Tụ 7.5 Mfd 370v Chiều cao 2 inch | AB6UGA 22F167Hình chữ nhậtNhựa ABS--40 độ đến 85 độ C(2) Kết nối nhanh Blade370VTụ điện chạy động cơ-€17.27
DAYTON 22F168 ​​Động cơ Chạy Tụ điện Hình chữ nhật Chiều cao 2 inch | AB6UGB 22F168Hình chữ nhậtNhựa ABS--40 độ đến 85 độ C(2) Kết nối nhanh Blade370VTụ điện chạy động cơ-€19.35
DAYTON 22F169 Tụ điện chạy động cơ 10 Mfd Chiều cao 2-1 / 4 inch | AB6UGC 22F169Hình chữ nhậtNhựa ABS--40 độ đến 85 độ C(2) Kết nối nhanh Blade370VTụ điện chạy động cơ-€18.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 39P226 Motor Run Capacitor 22.5 Mfd 3-5/8 Inch Height
€18.14 /đơn vị