Pbc Linear Pn16 | Khối gối 1.000" Đường kính 2.630" Chiều dài | 2cpk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối gối PBC LINEAR PN16 1.000 Lỗ khoan 2.630 Chiều dài | AF9FKY 2CPK1

PBC LINEAR Gối chặn PN16 Dài 1.000" Lỗ khoan 2.630"

Trong kho
Khoản mục: AF9FKY phần: PN16Tham chiếu chéo: 2CPK1
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
€285.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGối chặn
Tốc độ tăng tốc14 Feet / giây
Loại mangDòng FL
Chiều rộng cơ thể2.375 "
Kích thước Bolt#10
Đường kính lỗ khoan.1"
Công suất tải động7050 Lb.
Độ dày mặt bích0.375 Trong.
LinerFrelon (TM) Vàng
Loại khóaGhim cuộn
Bôi trơnKhông có hệ thống bôi trơn
Gắn lỗ Dia.7 / 32 "
Gắn bề mặt vào tâm trục1.187 "
Chiều cao tổng thể1.938 "
Chiều dài tổng thể2.63 "
Chiều rộng tổng thể3.25 "
Tự sắp xếpTất cả các hướng
Góc khe (Độ)60
Chiều rộng khe0.563 "
Khả năng tải tĩnh7050 Lb.
Tốc độ trạng thái ổn định5 Feet / giây
Nhiệt độ. Phạm vi0 - 400 độ F
KiểuMở

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8483308065

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòng giữ (Bên ngoài)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PBC LINEAR Gối chặn PN16 Dài 1.000" Lỗ khoan 2.630"
€285.82 /đơn vị