Dayton 36gl12 | Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 6 inch Ss 22 Awg | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 36GL12 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 6 inch SS 22 AWG | AH6VAV

DAYTON Đầu dò cặp nhiệt 36GL12 Loại J Chiều dài 6 inch SS 22 AWG

Trong kho
Khoản mục: AH6VAV phần: 36GL12
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
€32.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò cặp nhiệt điện
Xây dựngCáp cách điện bằng kim loại
Độ chính xác của lỗi (%)(Trên 293 C) +/- 0.4
Độ chính xác của lỗi (Độ C)+/- 1.1 Dưới 293
Vật liệu cách nhiệtmagnesium Oxide
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép1000
Loại phích cắm hoặc đầu nốiPhích cắm tiêu chuẩn
Chiều dài đầu dò6"
Kích thước vỏ bọc (In.)0.125
Nhiệt độ Giới hạn (Độ F)1650
Phần tử cặp nhiệt điện22 AWG
Loại cặp nhiệt điệnJ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Grounded / Ungrounded: Nối đất

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài đầu dòGiá cả
DAYTON 36GK68 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J 12 inch Chiều dài 22 AWG | AH6UYY 36GK68304 thép không gỉ12 "€37.07
DAYTON 36GK69 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J 18 inch Chiều dài 22 AWG | AH6UYZ 36GK69304 thép không gỉ18 "€41.62
DAYTON 36GK70 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J 24 inch SS 22 AWG | AH6UZA 36GK70304 thép không gỉ24 "€46.15
DAYTON 36GK71 Đầu dò cặp nhiệt K 12 inch Inconel 22 AWG | AH6UZB 36GK71Inconel 60012 "€38.67
DAYTON 36GK72 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K 18 inch Chiều dài Inconel | AH6UZC 36GK72Inconel 60018 "€48.88
DAYTON 36GK73 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại K Chiều dài 24 inch Inconel | AH6UZD 36GK73Inconel 60024 "€51.23
DAYTON 36GK74 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J 12 inch SS 22 AWG | AH6UZE 36GK74304 thép không gỉ12 "€42.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đầu dò cặp nhiệt 36GL12 Loại J Chiều dài 6 inch SS 22 AWG
€32.72 /đơn vị