vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 35JF52 Công Tắc Ngắt 32A 20 HP 600VAC 3 Pha | AH4RDG

DAYTON 35JF52 Công tắc ngắt kết nối 32 pha 20A 600 HP 3VAC

Trong kho
Khoản mục: AH4RDG phần: 35JF52
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
€285.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc ngắt kết nối kèm theo
amps32
Đăng ký thông tin3PST
Độ sâu5.2 "
Nhiệm vụTổng Quát
Chiều cao5.1 "
HP20 mã lực @ 600 VAC
Đánh giá IP65
Vật chấtThép và Polycarbonate
Loại bao vây NEMA3R, 12
Số lượng cực3
Số lượng dây3
Giai đoạn3
Sử dụngCô lập hoặc ngắt kết nối một tải
điện áp600 VAC
Chiều rộng5.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Fusible / Nonfusible: Không thể nấu được
  • Hội trung lập bao gồm: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐộ sâuChiều caoHPChiều rộngGiá cả
DAYTON 35JF53 Công Tắc Ngắt 50A 30 HP 600VAC 3 Pha | AH4RDH 35JF53505.8 "7.1 "30 mã lực @ 600 VAC4.3 "€279.48
DAYTON 35JF54 Công Tắc Ngắt 63A 40 HP 600VAC 3 Pha | AH4RDJ 35JF54635.8 "7.1 "40 mã lực @ 600 VAC7.2 "€416.46
DAYTON 35JF56 Công tắc ngắt kết nối Cao 5.1 inch x Rộng 5.1 inch x Sâu 5.2 inch | AH4RDL 35JF56325.2 "5.1 "20 mã lực @ 600 VAC5.1 "€272.79
DAYTON 35JF57 Công tắc ngắt kết nối Cao 7.1 inch x Rộng 4.3 inch x Sâu 5.8 inch | AH4RDM 35JF57505.8 "7.1 "30 mã lực @ 600 VAC4.3 "€315.17
DAYTON 35JF58 Công tắc ngắt kết nối Cao 7.1 inch x Rộng 7.2 inch x Sâu 5.8 inch | AH4RDN 35JF58635.8 "7.1 "40 mã lực @ 600 VAC7.2 "€535.05
Công tắc ngắt DAYTON 35JF60 32A 20 HP 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF60325.2 "5.1 "20 mã lực @ 600 VAC5.1 "€302.62
DAYTON 35JF61 Công tắc ngắt 50A 30 HP 3PST 65IP | AH4RDR 35JF61505.8 "7.1 "30 mã lực @ 600 VAC4.3 "€315.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 35JF52 Công tắc ngắt kết nối 32 pha 20A 600 HP 3VAC
€285.77 /đơn vị