Dayton 33rf96 | Cáp 3/64 Inch 100 Feet 7 X 7 Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33RF96 Cáp 3/64 Inch 100 Feet 7 x 7 Thép | AG3PDJ

DAYTON Cáp 33RF96 3/64 inch 100 Feet 7 x 7 thép

Trong kho
Khoản mục: AG3PDJ phần: 33RF96
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
€24.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp3 / 64 "
Vật liệu phủVinyl trong suốt
Chiều dài100ft.
Vật chấtThép mạ kẽm
Bên ngoài Dia.1 / 16 "
Loại sợi7 x 7
UPC190735261866
Giới hạn tải làm việc54 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)21.79
Chiều rộng tàu (cm)21.79
Mã HS7312103074

Chi tiết sản phẩm:

  • Tráng / Không tráng (Tráng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu phủChiều dàiGiá cả
DAYTON 33RF97 Cáp 3/64 inch 25 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PDK 33RF97Vinyl trong suốt25ft.€15.47
DAYTON 33RF98 Cáp 3/64 Inch 50 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PDL 33RF98Vinyl trong suốt50ft.€25.46
DAYTON 33RF99 Cáp 3/64 inch 500 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PDM 33RF99Vinyl trong suốt500ft.€71.09
DAYTON 33RG27 Cáp 3/64 Inch 25 Feet 7 x 7 Nylon | AG3PDX 33RG27Nylon25ft.€25.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 33RF96 3/64 inch 100 Feet 7 x 7 thép
€24.87 /đơn vị