Dayton 32w273 | Trạm điều khiển 4 4 X Lên/dừng/xuống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm điều khiển DAYTON 32W273 4 4 x Lên/dừng/xuống | AC6CZK

DAYTON 32W273 Trạm điều khiển 4 4 x Lên / dừng / xuống

Trong kho
Khoản mục: AC6CZK phần: 32W273
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
€157.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm kiểm soát
Hoạt độngTạm thời
Đăng ký thông tin2NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Độ sâu2.69 "
Màu sắcmàu xám
Enclosure liệuABS
Vật liệu đầunhựa
Chiều cao1.98 "
Gắn kếtBề mặt
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá4, 4X
Số lượng nhà điều hành3
Màu của nhà điều hànhĐen đỏ
Kích thước máy22mm
Loại nhà điều hànhNút nhấn / Nút nhấn / Nút nhấn
Chiều rộng5.27 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8536509035
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcHoạt độngĐăng ký thông tinNEMA Đánh giáSố lượng nhà điều hànhMàu của nhà điều hànhKích thước máyLoại nhà điều hànhGiá cả
DAYTON 20C792 Trạm điều khiển Mở / đóng 2no | AB4QMB 20C792Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment2NO12Đen25mmNút ấn / Nút ấn€80.78
DAYTON 20C793 Trạm điều khiển Nema 1 2 Người vận hành | AB4QMC 20C793Trạm kiểm soátDuy trì / Bảo trì1NO / 1NC12Đen đỏ25mmNút ấn / Nút ấn€92.60
DAYTON 20C794 Trạm điều khiển 2 Người vận hành 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment1NO / 1NC12Đen đỏ25mmNút ấn / Nút ấn€98.06
DAYTON 20C795 Trạm điều khiển 2 Người vận hành 2no | AB4QME 20C795Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment2NO12Đen / đen25mmNút ấn / Nút ấn€131.46
DAYTON 20C796 Trạm điều khiển 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment / Mo moment2NO / 2NC và 1NC13Đen / Đen / Đỏ25mmNút nhấn / Nút nhấn / Nút nhấn€78.97
DAYTON 20C797 Trạm điều khiển 2 Người vận hành 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment / Mo moment2NO / 2NC và 1NC13Đen / Đen / Đỏ25mmNút nhấn / Nút nhấn / Nút nhấn€207.15
DAYTON 20C798 Trạm điều khiển Nema 1 Chiều dài 5.04 inch | AB4QMH 20C798Trạm kiểm soátMo moment / Mo moment / Mo moment2NO / 2NC và 1NC13Đen / Đen / Đỏ25mmNút nhấn / Nút nhấn / Nút nhấn€130.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 32W273 Trạm điều khiển 4 4 x Lên / dừng / xuống
€157.93 /đơn vị