DAYTON Bộ nâng trống 30YP23 55 gal. 880 lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drum Lifter |
Bánh | 7 "x 2" Polyurethane |
Xây dựng | Thép |
Dung lượng trống | 55 gal. |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Tải trọng | 880 lb |
Số lượng trống | 1 |
Chiều cao tổng thể | 77.125 " |
Chiều dài tổng thể | 52.125 " |
Chiều rộng tổng thể | 31.75 " |
Rotation | 360 Degrees |
Góc quay | 360 Degrees |
Bánh xe | 6 "H x 2" W Polyurethane |
Trọng lượng tàu (kg) | 209.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 208.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 134.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 119.38 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
30YP22 | €2,187.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.