Dayton 30g255 | Nút ấn E-stop Không chiếu sáng 22mm 1no/1nc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 30G255 Nút ấn E-stop Không chiếu sáng 22mm 1no/1nc | AC4NNE

DAYTON 30G255 Nút nhấn E-stop 22mm 1no / 1nc không chiếu sáng

Trong kho
Khoản mục: AC4NNE phần: 30G255

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€98.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn dừng khẩn cấp
Hoạt độngĐược duy trì khi chuyển sang phát hành
Bezelcơ rôm
Màuđỏ
Đăng ký thông tin1NO / 1NC
Liên hệ Xếp hạng10A @ 600VAC
Vật liệu đầuCao su nitrile
Vật chấtKim loại
Chỉ định xếp hạng liên hệ NEMAA600 / Q600
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Số lượng nhà điều hành1
Kích thước máy22mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiTấm áp lực
Loại nhà điều hànhĐường kính 40mm. Nấm
UPC190735245569

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536509035
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiếu sáng / Không chiếu sáng (Không chiếu sáng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngĐăng ký thông tinGiá cả
DAYTON 30G249 Nút ấn E-stop Không chiếu sáng 22mm 1nc Đỏ | AC4NMY 30G249Đẩy / Kéo duy trì1NC€66.92
DAYTON 30G251 Nút nhấn E-stop Không chiếu sáng 22mm 1no/1nc | AC4NNA 30G251Đẩy / Kéo duy trì với nhả kích hoạt1NO / 1NC€28.00
DAYTON 30G253 Nút ấn E-stop Không chiếu sáng 22mm 1nc Đỏ | AC4NNC 30G253Được duy trì khi chuyển sang phát hành1NC€62.61
DAYTON 30G257 Nút ấn E-stop Không chiếu sáng 22mm 1nc Đỏ | AC4NNG 30G257Bản phát hành khóa duy trì1NC€32.67
DAYTON 30G258 Nút ấn E-stop Không chiếu sáng 22mm 1no/1nc | AC4NNH 30G258Bản phát hành khóa duy trì1NO / 1NC€38.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 30G255 Nút nhấn E-stop 22mm 1no / 1nc không chiếu sáng
€98.70 /đơn vị