Mục | Máy bơm ly tâm |
amps | 6.0-5.8/2.9 |
Loại mang | Banh |
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 54 @ 52 Ft. |
Phạm vi hiệu quả tốt nhất GPM @ Head | 26-99 @ 60-30 ft. |
Phích cắm xả | Dễ dàng truy cập ở phía dưới |
Nhiệm vụ | liên tiếp |
Khung hình | 56J |
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu | 123 |
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu | 118 |
GPM của nước @ 2 Ft. người đứng đầu | 130 |
GPM của nước @ 20 Ft. người đứng đầu | 113 |
GPM của nước @ 25 Ft. người đứng đầu | 106 |
GPM của nước @ 30 Ft. người đứng đầu | 99 |
GPM của nước @ 40 Ft. người đứng đầu | 82 |
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu | 126 |
GPM của nước @ 50 Ft. người đứng đầu | 61 |
GPM của nước @ 60 Ft. người đứng đầu | 26 |
Chiều cao | 9.5 " |
Vật liệu vỏ | Gang thep |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Vật liệu cánh quạt | Gang thép |
Loại cánh quạt | Mở |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Áp suất đầu vào | 75 PSI |
Chiều dài | 17 5 / 16 " |
Tối đa Áp suất trường hợp | 75 PSI |
Tối đa Dia. Chất rắn | 3 / 8 " |
Tối đa Độ nhớt chất lỏng | 100 SSU |
Tối đa GPM @ Head | 130 @ 2 Ft. |
Tối đa Cái đầu | 63 ft. |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 200 F |
Max. Sức ép | 22.5 psi |
Tối đa Trọng lượng riêng | 1.1 |
Tối thiểu. GPM @ Head | 26 @ 60 Ft. |
Vỏ động cơ | TEFC |
RPM của động cơ | 3450 |
Loại động cơ | TEFC |
Khung NEMA/IEC | 56J |
Cửa hàng | 1-1 / 2 " |
Giai đoạn | 3 |
Xoay cổng | Độc thân |
Vật liệu trục vít | Mạ kẽm |
Ứng dụng con dấu | Tuổi thọ cao khi không chạy khô hoặc bơm chất mài mòn |
Vật liệu con dấu | Buna-N, Carbon, Gốm, SS |
Loại con dấu | Cơ |
Yếu tố dịch vụ | 1.2 |
Vật liệu trục | Thép không gỉ |
Máy hút | 6 Ft. |
Kiểu | Tự mồi |
điện áp | 208-230/460 |
Chất liệu Volute | Gang thep |
Vật liệu ướt | Gang, Buna-N, Carbon, Ceramic, SS |
Chiều rộng | 6.12 " |