Dayton 2yv10 | Máy Sưởi Toespace 120v Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi không gian DAYTON 2YV10 120v Đen | AC4DMC

DAYTON Máy sưởi không gian 2YV10 120v Đen

Trong kho
Khoản mục: AC4DMC phần: 2YV10
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
€662.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi không gian
dòng điện xoay chiều6.3/12.5
BtuH2560/5120
MàuĐen
Độ sâu8.875 "
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Chiều cao lưới tản nhiệt3-5 / 8 "
Vật liệu lưới tản nhiệtThép đo nặng
Chiều rộng lưới tản nhiệt15-3 / 8 "
Loại nóngQuạt buộc
Chiều cao3.5 "
Hz60
Kiểu lắpLõm
Giai đoạn1
Chiều cao mở thô3-1 / 2 "
Chiều rộng mở thô14-1 / 4 "
UPC190735241004
điện áp120
Watts750/1500
Chiều rộng14.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.7
Chiều cao tàu (cm)44.45
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8516290090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ sâu mở thô (8-7 / 8 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy sưởi không gian 2YV10 120v Đen
€662.59 /đơn vị