Dayton 2 năm 4 | Liên Kết Chuỗi Bù Đắp Chống Ăn Mòn - Pk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2YEA4 Liên kết bù đắp chống ăn mòn - Gói 5 | AC4BBA

DAYTON Liên kết chuỗi bù đắp chống ăn mòn 2YEA4 - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AC4BBA phần: 2YEA4
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
€26.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChain Link
Kích thước chuỗi ANSI60 giờ chiều
Sức mạnh Breaking8500 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.330
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.375 "
Lỗ Dia.0.233 "
Bên trong Pin Dia.0.234 "
Vật chấtMạ Niken
Tối đa Tải trọng cho phép1980 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.234 "
Chiều rộng tổng thể0.695 "
Độ dài ghim0.695 "
Độ dày tấm liên kết pin0.094 "
Pitch0.75 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.32 "
Con lăn Dia.0.469 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.673 "
Nhiệt độ. Phạm vi10 đến 150F
Độ bền kéo8500 lb
KiểuBù đắp
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS7315900000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.pkg. Số lượngGiá cả
DAYTON 2YDZ8 Chống ăn mòn Liên kết chuỗi con lăn - Gói 5 | AC4BAL 2YDZ80.695 "40 giờ chiều3700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€10.50
DAYTON 2YDZ9 Liên kết con lăn Resis ăn mòn - Gói 5 | AC4BAM 2YDZ90.851 "50 giờ chiều6100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€13.48
DAYTON 2YEA1 Liên kết con lăn Resis ăn mòn - Gói 5 | AC4BAX 2YEA10.695 "60 giờ chiều8500 Lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€17.59
DAYTON 2YEA2 Liên kết bù đắp chống ăn mòn - Gói 5 | AC4BAY 2YEA20.695 "40 giờ chiều3700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€13.31
DAYTON 2YEA3 Liên kết bù đắp chống ăn mòn - Gói 5 | AC4BAZ 2YEA30.851 "50 giờ chiều6100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€19.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Liên kết chuỗi bù đắp chống ăn mòn 2YEA4 - Gói 5
€26.46 /đóng gói