Dayton 2x900 | Gối chặn lỗ khoan 1 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi chặn gối DAYTON 2X900 lỗ khoan 1 inch | AC3WNR

DAYTON Gối chặn 2X900 Vòng bi 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3WNR Model: 2X900
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
€41.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGối chặn
Vật liệu mang52100 thép
Loại mangGối chặn
Kích thước lỗ bu lông7 / 16 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1"
Công suất tải động3,153 lb
Kết thúcMạ chống rỉ
Vật liệu vỏÉp thép
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp4-9 / 16 "
Gắn bề mặt vào tâm trục1.187 "
số bu lông2
Chiều cao tổng thể2.875 "
Chiều dài tổng thể5.187 "
Chiều rộng tổng thể1.875 "
Khả năng tải tĩnh1,768 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8483208040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChènVật liệu mangKích thước lỗ bu lôngChèn vật liệuLoại khóaTrung tâm lỗ lắpGắn bề mặt vào tâm trụcChiều cao tổng thểGiá cả
DAYTON 1F618 Vòng bi gối chặn 1 inch | AA9TJH 1F618-Khối lượng phân tử cực cao rắn Polythene7 / 16 "UHW-PEKhông áp dụng5.5 "1.437 "2.75 "€115.67
DAYTON 1F620 Gối chặn có lỗ 3/4 inch | AA9TJK 1F620-Khối lượng phân tử cực cao rắn Polythene7 / 16 "UHW-PEKhông áp dụng5.25 "1-5 / 16 "2.5 "€103.20
DAYTON 1F622 Vòng bi chặn gối 5/8 inch Lỗ khoan | AA9TJM 1F622-Khối lượng phân tử cực cao rắn Polythene7 / 16 "UHW-PEKhông áp dụng4.75 "1.187 "2.187 "€116.64
DAYTON 1F626 Gối chặn 3/4 Inch Mũi khoan | AA9TJQ 1F626Vòng bi tay áo có bíchGói Đồng5 / 16 "Gói ĐồngKhông áp dụng4.25 "1"1.875 "€44.86
DAYTON 1F628 Vòng bi gối chặn 5/8 inch Lỗ khoan | AA9TJT 1F628Vòng bi tay áo có bíchGói Đồng5 / 16 "Gói ĐồngKhông áp dụng4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F630 Vòng bi gối 1/2 Inch Lỗ khoan | AA9TJV 1F630Vòng bi tay áo có bíchGói Đồng5 / 16 "Gói ĐồngKhông áp dụng4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F632 Vòng bi gối chặn 1 inch | AA9TJX 1F632Bóng UHMW-PEPolythene trọng lượng phân tử cực cao3 / 8 "UHW-PEKhông áp dụng4"1"2"€67.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Gối chặn 2X900 Vòng bi 1 inch
€41.28 /đơn vị