Dayton 2van7 ​​| Cảm Biến Bơm Tiện Ích 1/4 Hp 120v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2VAN7 Công Dụng Cảm Biến Bơm 1/4 Hp 120v | AC3PAA

DAYTON Tiện ích cảm biến bơm 2VAN7 1/4 Hp 120v

Trong kho
Khoản mục: AC3PAA phần: 2VAN7
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
€243.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tiện ích
amps2.5 AC
Vật liệu cơ bảnNhựa nhiệt dẻo
Loại mangBanh
Chiều dài dây9ft.
Kích thước dây18 AWG
Loại dâySJTW
đường kính6"
Xả NPT1-1 / 4 "
Nhiệm vụKhông liên tục
Chức năngTự động tắt
GPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầu22
GPM của nước @ 15 Ft. người đứng đầu12
GPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầu30
Handle
Chiều cao11.75 "
Nhà cửaNhựa nhiệt dẻo
Vật liệu vỏNhựa nhiệt dẻo
HP1/4
Hz60
Vật liệu cánh quạtNhựa nhiệt dẻo
Lớp cách nhiệtB
Tối đa Dia. Chất rắn3 / 32 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.104 độ F
Đầu tối đa20 ft.
Vỏ động cơTEFC
Vật liệu vỏ động cơNhựa nhiệt dẻo
RPM của động cơ3450
Loại động cơPSC
Giai đoạn1
RPM3450
Vật liệu trụcBuna n
Phốt trụcGốm, Buna N, Thép không gỉ
Loại chuyển đổiđiện tử
Bảo vệ nhiệt
Chất liệu hàng đầuNhựa nhiệt dẻo
KiểuTiện ích cảm biến
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.88
Chiều cao tàu (cm)33.27
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8413702004
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại động cơVật liệu cơ thểGPM của nước @ 10 Ft. người đứng đầuRPMVật liệu trụcKiểuđiện ápGPM của nước @ 5 Ft. người đứng đầuGiá cả
DAYTON 5UXL8 Bơm Tiện Ích 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCĐồng thau mạ niken3.325000Thép không gỉCánh quạt linh hoạt nhỏ gọn12 VDC3.72€172.66
DAYTON 5UXN0 Máy Bơm Tiện Ích 12vdc | AE6TKF 5UXN0DCThép không gỉ3.325000Thép không gỉCánh quạt linh hoạt nhỏ gọn12 VDC3.72€226.87
DAYTON 4LA43 Máy bơm Tiện ích Cắm điện, 110V AC, 1 1/4 HP, Thép không gỉ, Liên tục | CJ3APA 4LA43--------€2,150.44
DAYTON 4LA45 Máy bơm tiện ích cắm điện, 110V AC, 7/10 HP, Thép không gỉ, Không liên tục | CJ3APB 4LA45--------€1,540.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Tiện ích cảm biến bơm 2VAN7 1/4 Hp 120v
€243.34 /đơn vị