Bộ khuếch đại: 2.5 AC , Ampe AC: 6.5 để 10 , Vật liệu cơ bản: Nhựa nhiệt dẻo , Loại mang: Banh , Vòng bi: Banh , Chiều dài dây: 9ft. , Kích thước dây: 18 AWG , Loại dây: SJTW , Đường kính: 6" , Nhiệm vụ: Không liên tục , Chức năng: Tự động tắt , GPM của nước @ 15 Ft. của người đứng đầu: 12 , GPM của nước @ 20 Ft. của người đứng đầu: 2.31 , GPM của nước @ 30 Ft. của người đứng đầu: 2.5 , Xử lý: Có , Nhà ở: Nhựa nhiệt dẻo , Vật liệu nhà ở: Nhựa nhiệt dẻo ,Hz: 60 , Chất liệu cánh quạt: Nhựa nhiệt dẻo , Lớp cách nhiệt: B , Chiều dài: 6.125 " , Tối đa. Dia. Chất rắn: 3 / 32 " , Tối đa. Cái đầu: 36.7 Ft. , tối đa. Áp lực: 19.9 PSI , Đầu tối đa: 20 ft. , Vòng tua động cơ: 3450 , Giai đoạn: 1 , Con dấu: Môi xuyên tâm Buna N , Đường kính trục.: 0.315 " , Phốt trục: Gốm, Buna N, Thép không gỉ , Loại công tắc: điện tử , Bảo vệ nhiệt: Có , Chất liệu hàng đầu: Nhựa nhiệt dẻo , Chiều rộng: 4"