DAYTON Xe tải nền tảng tiêu chuẩn 2TUL2 880 Lb. Chiều dài 60 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Cấu hình Caster | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Bánh xe Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh xe | polyurethane |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1.625 " |
Màu | màu xám |
Chiều cao sàn | 11 " |
Chiều dài sàn | 60 " |
Vật liệu sàn | nhựa |
Loại sàn | nhựa |
Chiều rộng sàn | 30 " |
khung Vật liệu | Thép |
Loại xử lý | Removable |
Tải trọng | 880 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 40 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
UPC | 190735233542 |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 186.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 80.26 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Loại sàn | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Chiều rộng sàn | Chiều dài mở rộng | Kết thúc | khung Vật liệu | Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | Nhôm | 6" | Cao su khuôn | 24 " | - | - | Nhôm | 11 | €855.08 | |
13X464 | Nhôm | 6" | Cao su khuôn | 24 " | - | - | Nhôm | 11 | €822.06 | |
13X465 | Nhôm | 6" | Cao su khuôn | 30 " | - | - | Nhôm | 11 | €898.64 | |
13X466 | Nhôm | 6" | Cao su khuôn | 30 " | - | - | Nhôm | 11 | €1,054.88 | |
13X467 | Nhôm | 6" | Cao su khuôn | 36 " | - | - | Nhôm | 11 | €1,148.73 | |
13X468 | Nhôm | 8" | Hiện tượng | 30 " | - | - | Nhôm | 11 | €841.56 | |
13X469 | Nhôm | 8" | Hiện tượng | 36 " | - | - | Nhôm | 11 | €1,023.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.