Dayton 2tfy2 | Bộ giảm chấn cân bằng tròn 14 inch Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2TFY2 Van điều tiết cân bằng tròn Đường kính 14 inch | AC3GWK

DAYTON Bộ giảm xóc cân bằng 2TFY2 Đường kính 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3GWK phần: 2TFY2
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
€161.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giảm chấn cân bằng tròn
Người xúi giụcGóc phần tư khóa thủ công hình vuông 3/8 "
Vòng biLoại tay áo tổng hợp (Acetal)
Đường kính giảm chấn.13-7 / 8 "
Ống dẫn Dia.14 "
Để sử dụng trongHệ thống vận tốc thấp và áp suất chênh lệch thấp
Khung hình20 đo
Độ sâu khung hình6-3 / 8 "
khung Vật liệuThép mạ kẽm
Tối đa Nhiệt độ.180 F
Tối đa Vận tốc2000 giờ chiều
Chênh lệch áp suất Max.1.0 "WC
KiểuThủ công một lưỡi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)37.34
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lưỡi (Máy đo) (20)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính giảm chấn.Ống dẫn Dia.Giá cả
DAYTON 2TFX7 Van điều tiết cân bằng Đường kính tròn 6 inch | AC3GWF 2TFX75-7 / 8 "6"€122.57
DAYTON 2TFX8 Bộ giảm chấn cân bằng Đường kính tròn 8 inch | AC3GWG 2TFX87-7 / 8 "8"€126.13
DAYTON 2TFX9 Van điều tiết cân bằng Đường kính tròn 10 inch | AC3GWH 2TFX99-7 / 8 "10 "€130.21
DAYTON 2TFY1 Van điều tiết cân bằng Đường kính tròn 12 inch | AC3GWJ 2TFY111-7 / 8 "12 "€139.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm xóc cân bằng 2TFY2 Đường kính 14 inch
€161.36 /đơn vị