Dayton 2mxy3 | Cánh quạt Dia10 Inch Đường kính lỗ khoan. 5/16 Vào | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2MXY3 Cánh quạt Đường kính lỗ khoan Dia10 inch 5/16 In | AC2URL

DAYTON Đường kính lỗ chân vịt 2MXY3 Dia10 inch 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AC2URL phần: 2MXY3
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
€18.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPropeller
Vật liệu lưỡiNhôm
Độ rộng của lưỡi kiếm1.625 "
Đường kính lỗ khoan.5 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SP600
Tối đa RPM1550
Số lượng Blades5
Pitch30 độ.
Dia chân vịt.10 "
Chi tiết Xem trang danh mục để có tiêu chí lựa chọn tốt hơn
Yêu cầu động cơ HP1/50
RotationCCW Đối mặt với Xả
KiểuThay thế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8414901080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Số vít đặt (1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPitchVật liệu lưỡiĐường kính lỗ khoan.Dia chân vịt.RotationRPMCFM @ 0.000-In. SPHPGiá cả
DAYTON 2ATB5 Cánh quạt thay thế 36 inch 3 cánh | AB9AUM 2ATB5-Thép1 / 2 "36 "-1075-1/2€191.44
DAYTON 2ATV6 Cánh quạt thay thế 18 inch 3 lưỡi | AB9BAD 2ATV6-Nhôm1 / 2 "18 "-1075--€147.63
DAYTON 2ATV7 Cánh quạt thay thế 20 inch 3 lưỡi | AB9BAE 2ATV7-Nhôm1 / 2 "20 "-1700--€132.01
DAYTON 2ATW1 Cánh quạt thay thế 24 inch 3 lưỡi | AB9BAF 2ATW1-Nhôm1 / 2 "24 "-1800--€151.82
Cánh quạt thay thế DAYTON 2ATW2 24 In | AB9BAG 2ATW2-Nhôm1 / 2 "24 "-1075--€195.27
DAYTON 2KWJ4 Cánh quạt thay thế 30 inch 3 cánh | AC2KMH 2KWJ4-Nhôm1 / 2 "30 "-1075--€178.26
DAYTON 2MVX5 Cánh quạt thay thế Đường kính 18 inch Đường kính 1/2 inch | AC2UGN 2MVX5-Nhôm sơn tĩnh điện màu đen12.7mm18 "-1500-1/12€96.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đường kính lỗ chân vịt 2MXY3 Dia10 inch 5/16 In
€18.98 /đơn vị