Dayton 2atw1 | Cánh Quạt Thay Thế 24 Inch 3 Lưỡi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2ATW1 Cánh quạt thay thế 24 inch 3 lưỡi | AB9BAF

DAYTON 2ATW1 Cánh quạt thay thế 24 inch 3 lưỡi

Trong kho
Khoản mục: AB9BAF phần: 2ATW1
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
€151.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh quạt thay thế
Vật liệu lưỡiNhôm
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Loại ổtrực tiếp
Số lượng Blades3
Dia chân vịt.24 "
RPM1800

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS8414901080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPitchVật liệu lưỡiĐường kính lỗ khoan.Dia chân vịt.RotationRPMCFM @ 0.000-In. SPHPGiá cả
DAYTON 2ATB5 Cánh quạt thay thế 36 inch 3 cánh | AB9AUM 2ATB5-Thép1 / 2 "36 "-1075-1/2€191.44
DAYTON 2ATV6 Cánh quạt thay thế 18 inch 3 lưỡi | AB9BAD 2ATV6-Nhôm1 / 2 "18 "-1075--€147.63
DAYTON 2ATV7 Cánh quạt thay thế 20 inch 3 lưỡi | AB9BAE 2ATV7-Nhôm1 / 2 "20 "-1700--€132.01
Cánh quạt thay thế DAYTON 2ATW2 24 In | AB9BAG 2ATW2-Nhôm1 / 2 "24 "-1075--€195.27
DAYTON 2KWJ4 Cánh quạt thay thế 30 inch 3 cánh | AC2KMH 2KWJ4-Nhôm1 / 2 "30 "-1075--€178.26
DAYTON 2MVX5 Cánh quạt thay thế Đường kính 18 inch Đường kính 1/2 inch | AC2UGN 2MVX5-Nhôm sơn tĩnh điện màu đen12.7mm18 "-1500-1/12€96.50
DAYTON 2MVX8 Cánh quạt thay thế Đường kính 24 inch Đường kính 43/64 inch | AC2UGR 2MVX8-Nhôm sơn tĩnh điện màu đen17mm24 "-1100/900-1/4€149.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2ATW1 Cánh quạt thay thế 24 inch 3 lưỡi
€151.82 /đơn vị