Dayton 2mjn5 | Dây treo tròn vô tận 6 feet 8400 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2MJN5 Vòng đai vô tận 6 feet 8400 Lb. | AC2RGZ

DAYTON 2MJN5 Vòng đeo vô tận 6 feet 8400 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AC2RGZ phần: 2MJN5
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
€55.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng lượn
Dung lượng giỏ hàng16,800 lbs.
Choker Hitch công suất6700 lb
Mã màuMàu vàng
đường kính1.125 "
Chiều dài6"
Vật chấtPolyester
Kiểu thắt lưngEndless
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 200 độ F
UPC190735225530
Công suất Hitch dọc8400 lb
Chiều rộng khi tải1.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.29
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)43.69
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS6307909889
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtMã màuđường kínhChiều dàiCông suất Hitch dọcChiều rộng khi tảiGiá cả
DAYTON 2MJK3 Vòng đeo vô tận 3 chân 2600 Lb. | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "3ft.2600 lb1.125 "€19.82
DAYTON 2MJK5 Vòng đeo vô tận 4 chân 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "4ft.2600 lb1.125 "€25.34
DAYTON 2MJK7 Vòng đeo bất tận 6 feet 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "6"2600 lb1.125 "€35.50
DAYTON 2MJK9 Vòng đeo vô tận 8 feet 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "8ft.2600 lb1.125 "€40.75
DAYTON 2MJL2 Vòng đeo vô tận 10 feet 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "10ft.2600 lb1.125 "€49.53
DAYTON 2MJL4 Vòng đeo vô tận 3 chân 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lbmàu xanh lá7 / 8 "3ft.5300 lb1.5 "€16.84
DAYTON 2MJL6 Vòng đeo vô tận 4 chân 5300 Lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 lbs.4200 lbmàu xanh lá7 / 8 "4ft.5300 lb1.5 "€28.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2MJN5 Vòng đeo vô tận 6 feet 8400 Lb.
€55.05 /đơn vị