Dayton 2mjl6 | Dây treo tròn vô tận 4 feet 5300 Lb. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 2MJL6 Vòng đeo vô tận 4 chân 5300 Lb. | AC2RGQ

DAYTON 2MJL6 Vòng đeo vô tận 4 feet 5300 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AC2RGQ phần: 2MJL6
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
€28.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng lượn
Dung lượng giỏ hàng10,600 lbs.
Choker Hitch công suất4200 lb
Mã màumàu xanh lá
đường kính7 / 8 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtPolyester
Kiểu thắt lưngEndless
Nhiệt độ. Phạm vi-50 đến 200 độ F
UPC190735225455
Công suất Hitch dọc5300 lb
Chiều rộng khi tải1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS6307909889
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDung lượng giỏ hàngChoker Hitch công suấtMã màuđường kínhChiều dàiCông suất Hitch dọcChiều rộng khi tảiGiá cả
DAYTON 2MJK3 Vòng đeo vô tận 3 chân 2600 Lb. | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "3ft.2600 lb1.125 "€19.82
DAYTON 2MJK5 Vòng đeo vô tận 4 chân 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "4ft.2600 lb1.125 "€25.34
DAYTON 2MJK7 Vòng đeo bất tận 6 feet 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "6"2600 lb1.125 "€35.50
DAYTON 2MJK9 Vòng đeo vô tận 8 feet 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "8ft.2600 lb1.125 "€40.75
DAYTON 2MJL2 Vòng đeo vô tận 10 feet 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lbMàu tím5 / 8 "10ft.2600 lb1.125 "€49.53
DAYTON 2MJL4 Vòng đeo vô tận 3 chân 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lbmàu xanh lá7 / 8 "3ft.5300 lb1.5 "€16.84
DAYTON 2MJL7 Vòng đeo vô tận 6 feet 5300 Lb. | AC2RGR 2MJL710,600 lbs.4200 lbmàu xanh lá7 / 8 "6"5300 lb1.5 "€40.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 2MJL6 Vòng đeo vô tận 4 feet 5300 Lb.
€28.98 /đơn vị