Dayton 2hnn2 | Máy Bơm Chìm Nhỏ Gọn 1/150 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm chìm DAYTON 2HNN2 nhỏ gọn 1/150 HP | AC2CMV

DAYTON Bơm chìm nhỏ gọn 2HNN2 1/150 HP

Trong kho
Khoản mục: AC2CMV phần: 2HNN2
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
€125.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chìm nhỏ gọn
Chiều dài dây6ft.
Nhiệm vụliên tiếp
Amps đầy tải0.77
Watts đầy tải25
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng146
Chiều cao4-27/32
Vật liệu vỏAcet
HP1/150
Hz60
Vật liệu cánh quạtAcet
InletSàng lọc
Loại đầu vàoSàng lọc
Chiều dài4 17 / 32 "
Tối đa GPM cho nước2.4
Tối đa Độ nhớt100 SSU
Cửa hàng1/4 "(M) NPT
Kích thước ổ cắm1 / 4 "NPT
Bảo vệ quá tảiTrở kháng
Vật liệu bơmpolycarbonate
Chất liệu màn hìnhNylon
Vật liệu con dấuViton
UPC190735220092
điện áp115V
Chất liệu VoluteAcet
Chiều rộng2.625

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8413702004
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cánh quạtChiều dài dâyNhiệm vụInletLoại đầu vàoChiều dàiCửa hàngKích thước ổ cắmGiá cả
Máy bơm chìm DAYTON 12U595 1 / 100HP | AA4MHK 12U595Sợi Polyamide 566ft.liên tiếp1/2" NPT/Màn hình1/2" NPT/Màn hình4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€132.27
Bơm chìm DAYTON 12U597 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Sợi Polyamide 566ft.liên tiếp3/4" GHT/Màn hình3/4" GHT/Màn hình4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€204.11
Bơm chìm DAYTON 12U598 1 / 10HP | AA4MHN 12U598Hợp kim kẽm6ft.liên tiếp3/4" GHT/Màn hình3/4" GHT/Màn hình6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€345.58
Máy bơm DAYTON 2HNN3 Chìm nhỏ gọn 1/50 HP | AC2CMW 2HNN3Acet6ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€119.49
Máy bơm DAYTON 2HNN4 Chìm nhỏ gọn 1/50 HP | AC2CMX 2HNN4Acet6ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€146.30
DAYTON 2HNN5 Bơm Chìm Nhỏ Gọn 1/50 HP | AC2CMY 2HNN5Acet6ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€170.74
DAYTON 2HNN6 Bơm Chìm Nhỏ Gọn 1/50 HP | AC2CMZ 2HNN6Acet20ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€240.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bơm chìm nhỏ gọn 2HNN2 1/150 HP
€125.88 /đơn vị