Dayton 12u595 | Máy Bơm Chìm 1/100hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm chìm DAYTON 12U595 1 / 100HP | AA4MHK

DAYTON 12U595 Bơm chìm 1 / 100HP

Trong kho
Khoản mục: AA4MHK phần: 12U595
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
€132.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm chìm nhỏ gọn
Chiều dài dây6ft.
Loại dây3-dây dẫn SJTOW, chống nước và dầu
Nhiệm vụliên tiếp
PSI tương đương3.2
Amps đầy tải1.4
Watts đầy tải85
GPH của nước @ 1 Ft. của Trưởng301
GPH của nước @ 5 Ft. của Trưởng218
Chiều cao4.75 "
Vật liệu vỏPOM
HP1/100
Hz60
Vật liệu cánh quạtSợi Polyamide 56
Inlet1/2" NPT/Màn hình
Loại đầu vào1/2" NPT/Màn hình
Chiều dài4.75 "
Tối đa GPM cho nước5
Tối đa Độ nhớt100 SSU
Vật liệu vỏ động cơHợp kim kẽm
RPM của động cơ3400
Loại động cơCực bóng
Cửa hàng1/4 "(M) NPT
Kích thước ổ cắm1 / 4 "NPT
Bảo vệ quá tảiTự động
Xoay cổng
Vật liệu bơmkẽm hợp kim
Chất liệu màn hìnhSợi Polyamide 56
Vật liệu con dấuNitrile
Vật liệu trục420 thép không gỉ
UPC190735117439
điện áp115V
Chất liệu VolutePOM
Chiều rộng4.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.39
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8413702004
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cánh quạtChiều dài dâyNhiệm vụInletLoại đầu vàoChiều dàiCửa hàngKích thước ổ cắmGiá cả
Bơm chìm DAYTON 12U597 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Sợi Polyamide 566ft.liên tiếp3/4" GHT/Màn hình3/4" GHT/Màn hình4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€204.11
Bơm chìm DAYTON 12U598 1 / 10HP | AA4MHN 12U598Hợp kim kẽm6ft.liên tiếp3/4" GHT/Màn hình3/4" GHT/Màn hình6.875 "3/4 (M)GHT3/4 "GHT€345.58
Bơm chìm DAYTON 2HNN2 nhỏ gọn 1/150 HP | AC2CMV 2HNN2Acet6ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€125.88
Máy bơm DAYTON 2HNN3 Chìm nhỏ gọn 1/50 HP | AC2CMW 2HNN3Acet6ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€119.49
Máy bơm DAYTON 2HNN4 Chìm nhỏ gọn 1/50 HP | AC2CMX 2HNN4Acet6ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€146.30
DAYTON 2HNN5 Bơm Chìm Nhỏ Gọn 1/50 HP | AC2CMY 2HNN5Acet6ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€170.74
DAYTON 2HNN6 Bơm Chìm Nhỏ Gọn 1/50 HP | AC2CMZ 2HNN6Acet20ft.liên tiếpSàng lọcSàng lọc4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€240.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 12U595 Bơm chìm 1 / 100HP
€132.27 /đơn vị