Dayton 2c526 | Màn trập quạt 10 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cửa chớp quạt DAYTON 2C526 10 1/2 In | AB9CYT

DAYTON Màn trập quạt 2C526 10 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB9CYT phần: 2C526
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
€71.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBackdraft Damper / Wall Shutter
Vật liệu lưỡiMill hoàn thiện nhôm
Phù hợp với Fan Dia. (Trong.)10
Chiều rộng mặt bích1.5 "
Độ sâu khung hình2-1 / 2 "
Khu vực miễn phí0.645 Hình vuông-Ft.
Vật chấtKhung thép mạ kẽm và thanh giằng G-90
Tối đa Vận tốc2500 khung hình/phút
Kích thước lỗ lắp9/32 x 1/2 "
Vị trí lắp đặtTheo chiều dọc
Số lượng bảng1
Độ sâu mở (In.)5-3/4
Yêu cầu mở10-1/2 x 10-1/2"
Hình vuông tổng thể (In.)13
KiểuHoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)36.32
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8414901080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lỗ lắpVật liệu lưỡiĐộ sâu khung hìnhVị trí lắp đặtYêu cầu mởKiểuChiều rộngKhu vực miễn phíGiá cả
Màn trập của quạt DAYTON 1C055 30 1/2 In | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm3"Theo chiều dọc30-1/2 x 30-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn-5.452 Hình vuông-Ft.€174.65
Màn trập của quạt DAYTON 1C209 36 1/2 inch Pannel đôi bằng nhôm | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm3"Theo chiều dọc36-1/2 x 36-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép-7.071 Hình vuông-Ft.€293.40
Cửa chớp treo tường DAYTON 1C210, Cửa mở 42-1/2 inch, Độ sâu khung hình 3 inch, 2 tấm | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm3"Theo chiều dọc42-1/2 x 42-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép-10.253 Hình vuông-Ft.€342.01
Màn trập quạt DAYTON 1C211 48 1/2 In | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm3"Theo chiều dọc48-1/2 x 48-1/2"Trọng lực hoạt động, Bảng điều khiển kép-12.924 Hình vuông-Ft.€398.83
Màn trập của quạt DAYTON 1C742 12 1/2 In | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm2-1 / 2 "Theo chiều dọc12-1/2 x 12-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn-0.786 Hình vuông-Ft.€81.87
Màn trập của quạt DAYTON 1C743 16 1/2 In | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm2-1 / 2 "Theo chiều dọc16-1/2 x 16-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn-1.436 Hình vuông-Ft.€101.10
Màn trập của quạt DAYTON 1C744 18 1/2 In | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Mill hoàn thiện nhôm2-1 / 2 "Theo chiều dọc18-1/2 x 18-1/2"Hoạt động trọng lực, Bảng điều khiển đơn-2.043 Hình vuông-Ft.€113.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Màn trập quạt 2C526 10 1/2 In
€71.40 /đơn vị