DAYTON 26Y459 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Công suất 3500 Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải |
Màu | đỏ |
Xây dựng | Thép hàn |
Chiều cao sàn | 16.5 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Loại sàn | Thùng |
Chiều rộng sàn | 36 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Loại xử lý | T Phong cách |
Tải trọng | 3500 lb |
Chiều cao tổng thể | 16.5 " |
Chiều dài tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Loại bánh xe | Cao su khuôn |
Chiều rộng bánh xe | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 112.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 41.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chiều cao sàn | Chiều dài sàn | Chiều rộng tổng thể | Đường kính bánh xe | Loại bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Loại sàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y457 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | Cao su khuôn | 2.5 " | Thùng | €734.70 | |
26Y458 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | Cao su khuôn | 2.5 " | Thùng | €850.38 | |
26Y460 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | Khí nén đầy đủ | 3.5 " | Thùng | €669.99 | |
26Y461 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | Khí nén đầy đủ | 3.5 " | Thùng | €830.80 | |
26Y462 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | Khí nén đầy đủ | 3.5 " | Thùng | €968.07 | RFQ
|
26Y465 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 30 " | 12 " | Khí nén đầy đủ | 3.5 " | Thùng | €773.18 | |
26Y466 | 50 " | 18.5 " | 48 " | 30 " | 16 " | Khí nén đầy đủ | 4" | Thùng | €727.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.