Dayton 24ep40 | Rơle hẹn giờ 60 giây 8 chân 10a Dpdt 240v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 24EP40 Hẹn Giờ Rơ Le 60 Giây 8 Chân 10a Dpdt 240v | AF8ART

DAYTON 24EP40 Rơ le hẹn giờ 60 giây 8 chân 10a Dpdt 240v

Trong kho
Khoản mục: AF8ART phần: 24EP40
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
€78.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2VA
Cuộn dây Volts240 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngChu kỳ lặp lại (Trên đầu tiên)
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácRoHS2
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian60 giây.
Min. Cài đặt thời gian0.60 giây.
Gắn kếtCắm vào
Chức năng vận hành7
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA
Status IndicatorKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.78
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Cài đặt thời gianLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAPinsỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệGiá cả
DAYTON 1EJN3 Rơ le hẹn giờ 100 giờ 14 Pin 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN30.1 giây.Square3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTHợp kim bạc€57.83
DAYTON 24EN94 Rơ le hẹn giờ 60 giây. 11 Pin 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN940.6 giây.Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410AĐPDTNiken bạc€131.51
DAYTON 5DPZ6 Rơ le hẹn giờ 999 giờ 8 Pin 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 min.Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€115.64
DAYTON 24EN76 Rơ le hẹn giờ 10 Giây 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24EN760.10 giây.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€59.97
DAYTON 24EN77 Rơ le hẹn giờ 60 Giây 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24EN770.60 giây.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€55.64
DAYTON 24EN78 Rơ le hẹn giờ 180 Giây 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN781.80 giây.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€59.96
DAYTON 24EN79 Rơ le hẹn giờ 5 Tối thiểu 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24EN793.00 giây.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€58.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 24EP40 Rơ le hẹn giờ 60 giây 8 chân 10a Dpdt 240v
€78.78 /đơn vị