Dayton 1ejn3 | Rơle hẹn giờ 100 giờ. 14 Chân 3a 4pdt 240v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EJN3 Rơ le hẹn giờ 100 giờ 14 Pin 3a 4pdt 240v | AA9PLR

DAYTON Rơ le hẹn giờ 1EJN3 100 giờ 14 Pin 3a 4pdt 240v

Trong kho
Khoản mục: AA9PLR phần: 1EJN3
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
€57.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhKhông thể điều chỉnh
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây3VA
Xếp hạng cuộn dây VA3
Cuộn dây Volts240 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)3A
Đăng ký thông tin4PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngSự chậm trễ
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian100 giờ.
Min. Cài đặt thời gian0.1 giây.
Gắn kếtCắm vào
Số chức năng1
Chức năng vận hành1
Pins14
Ổ cắm2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
Status IndicatorLED

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS9107008000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Cài đặt thời gianLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAPinsỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệGiá cả
DAYTON 24EN94 Rơ le hẹn giờ 60 giây. 11 Pin 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN940.6 giây.Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410AĐPDTNiken bạc€131.51
DAYTON 5DPZ6 Rơ le hẹn giờ 999 giờ 8 Pin 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ610 min.Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€115.64
DAYTON 24EN76 Rơ le hẹn giờ 10 Giây 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24EN760.10 giây.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€59.97
DAYTON 24EN77 Rơ le hẹn giờ 60 Giây 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24EN770.60 giây.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€55.64
DAYTON 24EN78 Rơ le hẹn giờ 180 Giây 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN781.80 giây.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€59.96
DAYTON 24EN79 Rơ le hẹn giờ 5 Tối thiểu 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24EN793.00 giây.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510AĐPDTNiken bạc€58.58
DAYTON 24EN93 Rơle hẹn giờ 10 Giây 11 Chân 10a Dpdt 240v | AF8AQB 24EN930.10 giây.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410AĐPDTNiken bạc€120.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Rơ le hẹn giờ 1EJN3 100 giờ 14 Pin 3a 4pdt 240v
€57.83 /đơn vị