Dayton 23l436 | Giảm tốc độ:12.5:1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 23L436 Bộ giảm tốc:12.5:1 | AG9YMC

DAYTON Bộ giảm tốc 23L436: 12.5: 1

Trong kho
Khoản mục: AG9YMC Mẫu: 23L436
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
€30.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm tốc độ
Vòng biBanh
Nhiệm vụliên tiếp
Kết thúcSơn Epoxy dạng bột
RPM đầu vào1800
Bôi trơnGrease
Tối đa Nhập HP0.05
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra24.60 in.- lb.
Gắn kếtMặt bích
RPM đầu ra danh nghĩa144
Tỷ lệ danh nghĩa12.5:1
RotationCó thể đảo ngược

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhập HPRPM đầu ra danh nghĩaTỷ lệ danh nghĩaGiá cả
DAYTON 23L456 Hộp giảm tốc 5: 1 | AG9YMZ 23L4560.253605:1€417.69
DAYTON 23L542 Bộ giảm tốc 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1€295.31
Bộ giảm tốc DAYTON 23L543 6:1 | AG9YRR 23L5430.083006:1€296.63
Bộ giảm tốc DAYTON 23L460, 12:1, 144 Vòng / phút, Đầu vào tối đa 0.25 Hp, Đầu ra tối đa 121.26 In-Lb | CR2YKL 23L460---€420.43
Bộ giảm tốc DAYTON 23L428, 180:1, 10 Rpm, Tối đa đầu vào 0.03 Hp, Đầu ra tối đa 70.8 In-Lb | CR2YKM 23L428---€305.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm tốc 23L436: 12.5: 1
€30.38 /đơn vị