vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ xoay chiều DAYTON 23L389 PSC TEFC 1/12 HP 1600 vòng/phút | AG9YKC

DAYTON 23L389 Động cơ AC PSC TEFC 1/12 HP 1600 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AG9YKC Mẫu: 23L389
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
€58.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ linh kiện bánh răng AC
Vòng biBanh
Amps đầy tải0.68
HP1/12
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục4 29 / 32 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Thiết kế động cơTụ chia vĩnh viễn
Thiết kế vỏ động cơLàm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo
Loại gắn động cơĐối mặt
Xoay trục động cơCW / CCW
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1600
Chiều dài tổng thể5 11 / 16 "
Giai đoạn1
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.7 / 16 "
Chiều dài trục13 / 16 "
Vị trí chốtĐầu trục
Số lượng Stud4
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài trụcAmps đầy tảiHPđiện ápChiều dài ít trụcBảo vệ nhiệt động cơRPM bảng tênChiều dài tổng thểGiá cả
DAYTON 23L407 Động cơ AC PSC TEFC 1/4 HP 1600 rpm | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Không áp dụng16007.437 "€521.94
DAYTON 23L408 Động cơ AC PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm | AG9YKX 23L4081"1.41/42206 13 / 32 "Không áp dụng15507.437 "€81.81
Động cơ linh kiện động cơ giảm tốc DAYTON 23L373 AC, 1/30 HP, 1 RPM trên bảng tên, 600VAC | CR220WVM 23L373--------€81.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 23L389 Động cơ AC PSC TEFC 1/12 HP 1600 vòng / phút
€58.84 /đơn vị