Dayton 22f207 | Đế Gắn Khung 4.4 Inch 4-3/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 22F207 Đế Gắn 4.4 Inch Khung 4-3/8 Inch | AB6UHQ

DAYTON 22F207 Đế gắn Khung 4.4 inch 4-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6UHQ phần: 22F207
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
€39.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCơ sở gắn động cơ
Kích thước Bolt5 / 16 "
Màumàu xám
Kết thúcmen nướng
Đối với khung NEMAKhung hình 4.4"
Chiều cao2 15 / 16 "
Chiều dài4.5 "
Vật chấtThép dập
Gắn lỗ OC W4-1 / 4 Trong.
Vòng đường kính.2-1 / 2 Trong.
Ring đến Ring Center4-3 / 8 "
Chiều cao trục (In.)3
UPC190735169247
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8302496085
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Dia thân động cơ. (Trong.) (4.4)
  • Lỗ lắp OC L (In.) (1-3 / 4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính cột (In.)Sức chứaMàuVật chấtKiểu lắpRing đến Ring CenterKiểuChiều rộngGiá cả
DAYTON 22F191 Đế Gắn Khung 4.4 Inch 3-15/16 Inch | AB6UGZ 22F191--màu xámThép dập-3-15 / 16 "-6"€39.89
DAYTON 22F192 Đế Gắn 4.4 Inch Khung 4-1/4 Inch | AB6UHA 22F192--màu xámThép dập-4-1 / 4 "-5"€39.89
DAYTON 22F193 Đế Gắn 4.4 Inch Khung 4-1/4 Inch | AB6UHB 22F193--màu xámThép dập-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 22F194 Đế Gắn 4.4 Inch Khung 4-3/8 Inch | AB6UHC 22F194--màu xámThép dập-4-3 / 8 "-6"€39.89
DAYTON 22F205 Đế Gắn Khung 4.4 Inch 3-15/16 Inch | AB6UHN 22F205--màu xámThép dập-3-15 / 16 "-6"€41.41
DAYTON 22F206 Đế Gắn 4.4 Inch Khung 4-1/4 Inch | AB6UHP 22F206--màu xámThép dập-4-1 / 4 "-6"€39.89
DAYTON 33N382 Đế gắn Bệ/Ổ cắm 1/4 T Thép không gỉ | AC6GER 33N3822.880.25 tấn.Gói BạcThép không gỉ hànBệ bước / Ổ cắm-Bệ bước / Ổ cắm-€863.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 22F207 Đế gắn Khung 4.4 inch 4-3/8 inch
€39.89 /đơn vị