vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1UHE7 Bộ điều nhiệt Low V Cool Only Điện tử | AB3NBP

DAYTON 1UHE7 Low V Thermostat Cool Chỉ điện tử

Trong kho
Khoản mục: AB3NBP phần: 1UHE7
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
€27.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều nhiệt điện áp thấp
Màutrắng
Phạm vi kiểm soát40 độ đến 90 độ F
Độ sâu1.25 "
Chuyển đổi quạtTự động
Chiều cao4.25 "
Gắn kếtTheo chiều dọc
Phương pháp sức mạnhHardwired
Chuyển đổi hệ thốngKhông
Chỉ định đầu cuốiRC, C, Y, G
điện áp24 VAC
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS9032100030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tương thích 750mV (Không)
  • Tự động chuyển đổi (Không)
  • Tương thích với biến áp kép (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kiểm soátĐộ sâuChiều caoGắn kếtChỉ định đầu cuốiđiện ápChiều rộngGiá cả
DAYTON 1UHE6 Bình giữ nhiệt Low V 1h 1c Trắng | AB3NBN 1UHE640 độ đến 90 độ F1.25 "4.25 "Theo chiều dọcRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€24.14
DAYTON 1UHE9 Low V Thermostat 1h Màu Trắng Điện Tử | AB3NBR 1UHE940 độ đến 90 độ F1.25 "4.25 "Theo chiều dọcRH, C, W-3.62 "€31.08
DAYTON 4PU45 Bộ điều nhiệt Low V Chỉ có màu trắng | AD9DTL 4PU4550 độ đến 90 độ F1-5 / 16 "3.25 "Ngang hoặc dọcR, W24 VAC5"€46.33
DAYTON 4PU46 Máy điều nhiệt Low V Cool Only White | AD9DTM 4PU4650 độ đến 90 độ F1-5 / 16 "5"Ngang hoặc dọcR, Y, G20 VAC đến 30 VAC3.25 "€28.56
DAYTON 4PU47 Low V Thermostat 1h 1c Trắng | AD9DTN 4PU4750 độ đến 90 độ F1-5 / 16 "5"Ngang hoặc dọcRH, RC, Y, W, G20 VAC đến 30 VAC3.25 "€40.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1UHE7 Low V Thermostat Cool Chỉ điện tử
€27.44 /đơn vị