Dayton 1tdr9 | Máy thổi 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy thổi DAYTON 1TDR9 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm | AB3HCD

DAYTON Quạt gió 1TDR9 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB3HCD phần: 1TDR9Tham chiếu chéo: 6FHY0
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
€178.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi OEM
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP463
CFM @ 0.100-In. SP425
CFM @ 0.200-In. SP388
CFM @ 0.300-In. SP338
CFM @ 0.400-In. SP250
CFM @ 0.500-In. SP161
CFM @ 0.600-In. SP50
Hộp dẫnKhông
Loại ổtrực tiếp
Amps đầy tải1.28
Màu nhà ởmàu xám
Hoàn thiện nhà ởMen
Vật liệu vỏThép cán
Hz50/60
Đường kính đầu vào.4-9 / 16 "
Độ dài chì13 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ F
Vỏ động cơMở
Cách điện động cơClass B
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Vị trí lắp đặtTất cả các vị trí
Chiều cao đầu ra3.5 "
Hình dạng ổ cắmRectangular
Chiều rộng đầu ra7 13 / 16 "
Độ sâu tổng thể8-9 / 16 "
Chiều cao tổng thể9.375 "
Chiều rộng tổng thể9.187 "
Giai đoạn1
RPM1600
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC190735147207
điện áp115
Đường kính bánh xe5.125 "
Loại bánh xeĐường cong về phía trước
Chiều rộng bánh xe1.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.96
Chiều cao tàu (cm)26.04
Chiều dài tàu (cm)28.58
Chiều rộng tàu (cm)28.58
Mã HS8414596060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Quạt gió Dayton 1TDR9 được sử dụng để làm mát nhà kính, thông gió cho các tòa nhà nhỏ, bếp củi và ngô, vỏ tủ điện và loại bỏ nhiệt từ máy móc.

Tính năng, đặc điểm:

  • Quạt gió này đẩy không khí bằng cách sử dụng động cơ tụ điện phân chia vĩnh viễn.
  • Nó có thiết kế cân bằng động để duy trì luồng không khí ở áp suất tĩnh cao trong khi đảm bảo hoạt động trơn tru và yên tĩnh.
  • Nó có một cơ chế truyền động trực tiếp để giữ cho quạt gió nhỏ gọn trong khi giảm thiểu các yêu cầu bảo trì.
  • Nó có tất cả các vị trí gắn để cho phép cài đặt tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng.
  • Máy thổi một pha này có vỏ thép cuộn để bảo vệ các bộ phận của máy thổi khỏi bị hư hỏng do va chạm ngẫu nhiên.
  • Nó có các tấm chắn cuối bằng nhôm đúc để tối đa hóa khả năng tản nhiệt.
  • Nó có ổ bi để quạt gió hoạt động trơn tru với tiếng ồn tối thiểu.
  • Nó có một bánh xe kiểu đường cong về phía trước và lỗ thoát khí hình chữ nhật để tối đa hóa luồng không khí.
  • Nó có tính năng cách nhiệt động cơ loại B để đảm bảo an toàn và vỏ động cơ mở để vận hành mát mẻ.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Quạt gió Dayton 1TDR9 có phù hợp với không gian ít thông gió không?

A. Có, nó có bảo vệ nhiệt tự động để ngăn ngừa thiệt hại do quá nhiệt.

H. Quạt gió Dayton 1TDR9 có đi kèm mặt bích lắp không?

Đ: Có, máy thổi này đi kèm với một mặt bích gắn xả.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.500-In. SPampsLoại mangCFM @ 1.000-In. SPHộp dẫnLoại ổQuạt RPMChiều rộng mặt bíchGiá cả
Máy thổi DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Banh-Khôngtrực tiếp--€69.75
Máy thổi tròn DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Banh-Khôngtrực tiếp--€83.87
Máy thổi DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Banh-Khôngtrực tiếp--€77.66
Máy thổi DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Banh-Khôngtrực tiếp--€77.20
Máy thổi DAYTON 1TDN5, Loại ổ bi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Pha | AB3HBE 1TDN523-Banh-Khôngtrực tiếp--€94.91
Máy thổi DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Banh-trực tiếp--€105.29
Máy thổi OEM tròn DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Banh-trực tiếp--€110.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Quạt gió 1TDR9 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm
€178.12 /đơn vị