Dayton 1tdr4 | Máy thổi, Đường kính bánh xe 5-1/8 inch, Truyền động trực tiếp, 219 Cfm, 1/20 Hp, 230v Ac, Mở | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy thổi DAYTON 1TDR4, Đường kính bánh xe 5-1/8 inch, Truyền động trực tiếp, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, Mở | AB3HBY

DAYTON Máy thổi 1TDR4, Đường kính bánh xe 5-1/8 inch, Truyền động trực tiếp, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, Mở

Trong kho
Khoản mục: AB3HBY phần: 1TDR4
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
€165.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy thổi OEM
amps0.43 "
hợp ngữLắp ráp hoàn chỉnh
Loại mangBanh
CFM @ 0.000-In. SP271 cfm
CFM @ 0.100-In. SP255 cfm
CFM @ 0.200-In. SP235
CFM @ 0.250-In. SP219 cfm
CFM @ 0.300-In. SP210
CFM @ 0.400-In. SP183 cfm
CFM @ 0.500-In. SP135 cfm
Hộp dẫn
Phóng điệnNgang dưới, Vụ nổ xuống, Ngang trên, Vụ nổ lên
Loại ổỔ đĩa trực tiếp
Chu kỳliên tiếp
Quạt RPM0 đến 1670 vòng / phút
Kết thúcMạ kẽm
Chiều cao mặt bích5"
Chiều rộng mặt bích5 1 / 2 "
Đối với loại không khíKhông khí trong lành
tần số50 / 60 Hz
Amps đầy tải0.43
Màu nhà ởmàu xám
Độ sâu nhà ở8 7 / 8 "
Hoàn thiện nhà ởMen
Chiều cao nhà ở9 3 / 8 "
Vật liệu vỏThép
Chiều rộng nhà ở7 1 / 2 "
HP1/20 mã lực
Hz50/60
Đường kính đầu vào.4-9 / 16 "
Đường kính đầu vào4 1 / 2 "
Lớp cách nhiệtClass B
Đánh giá IPIP 20
Độ dài chì13 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ. F
Tối đa Nhiệt độ đầu vào.104 độ. F
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-10 độ. C
Vỏ động cơMở
Cách điện động cơClass B
RPM của động cơ1650 RPM
Loại động cơTụ chia vĩnh viễn
Vị trí lắp đặtTất cả các vị trí
Số lượng cửa vào1
Số tốc độ1
Chiều cao đầu ra3 3 / 8 "
Hình dạng ổ cắmRectangular
Loại ổ cắmMặt bích
Chiều rộng đầu ra4"
Độ sâu tổng thể8 7 / 8 "
Chiều cao tổng thể9 7 / 8 "
Chiều rộng tổng thể7 1 / 2 "
Giai đoạn1
RotationCW
RPM1670
Trục Dia.8mm
Áp suất tĩnhnhà vệ sinh 5/8"
Bảo vệ quá tải nhiệt
Bảo vệ nhiệtTự động
UPC190735147153
điện áp230V AC
Đường kính bánh xe5 1 / 8 "
Vật liệu bánh xeThép
Loại bánh xeCong về phía trước
Chiều rộng bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.62
Chiều cao tàu (cm)25.65
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)28.45
Mã HS8414596060
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Máy thổi Dayton 1TDR4 được sử dụng trong hệ thống HVAC và các cơ sở công nghiệp để sấy khô, làm mát và xả khói. Máy thổi này lý tưởng để sử dụng khi cần chuyển động không khí hoặc thông gió. Nó có bánh xe và vỏ bằng thép để di chuyển dễ dàng và lắp đặt an toàn. Máy thổi này có lớp mạ kẽm trên bánh xe và lớp tráng men trên vỏ của nó để chống ăn mòn trên các bề mặt lộ thiên.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để cài đặt máy thổi này?

A.

  • Chọn vị trí lắp đặt phù hợp gần đường dẫn luồng khí dự định.
  • Đảm bảo nguồn điện phù hợp với yêu cầu của quạt gió (điện áp, dòng điện).
  • Gắn quạt gió một cách an toàn bằng giá đỡ được cung cấp.
  • Nối dây điện với máy thổi theo sơ đồ nối dây.
  • Kiểm tra hoạt động của quạt trước khi hoàn tất việc lắp đặt.

Q. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn máy thổi?

A.

  • Xác định lượng không khí cần thiết (CFM) cho nhiệm vụ của bạn.
  • Chọn máy thổi có áp suất vừa đủ (inch nước hoặc psi) để vượt qua lực cản.
  • Chọn máy thổi được thiết kế cho mục đích sử dụng cụ thể của bạn, chẳng hạn như thông gió, làm mát hoặc xả khí.
  • Tính đến các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, bụi và hóa chất có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của máy thổi.
  • Chọn máy thổi êm hơn với xếp hạng dB thấp hơn nếu lo ngại về tiếng ồn.

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng máy thổi Dayton 1TDR4 này?

A.

  • Đọc hướng dẫn của nhà sản xuất trong hướng dẫn sử dụng.
  • Sử dụng đúng nguồn điện phù hợp với yêu cầu điện áp.
  • Gắn quạt gió một cách an toàn để tránh rung hoặc rơi.
  • Đi dây máy thổi đúng cách theo sơ đồ được cung cấp.
  • Đảm bảo thông gió, giải phóng mặt bằng thích hợp và bảo trì thường xuyên.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.500-In. SPampsLoại mangCFM @ 1.000-In. SPHộp dẫnLoại ổQuạt RPMChiều rộng mặt bíchGiá cả
Máy thổi DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Banh-Khôngtrực tiếp--€69.75
Máy thổi tròn DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Banh-Khôngtrực tiếp--€83.87
Máy thổi DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Banh-Khôngtrực tiếp--€77.66
Máy thổi DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Banh-Khôngtrực tiếp--€77.20
Máy thổi DAYTON 1TDN5, Loại ổ bi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Pha | AB3HBE 1TDN523-Banh-Khôngtrực tiếp--€94.91
Máy thổi DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Banh-trực tiếp--€105.29
Máy thổi OEM tròn DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Banh-trực tiếp--€110.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy thổi 1TDR4, Đường kính bánh xe 5-1/8 inch, Truyền động trực tiếp, 219 CFM, 1/20 HP, 230V AC, Mở
€165.07 /đơn vị