Dayton 1l537 | Giảm Tốc Mặt C 42cz/48 58.3 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1L537 Hộp giảm tốc mặt C 42cz / 48 58.3 1 | AB2CBN

DAYTON Bộ giảm tốc 1L537 Mặt C 42cz / 48 58.3 1

Trong kho
Khoản mục: AB2CBN Mẫu: 1L537
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
€719.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm tốc độ
Căn cứRemovable
Vòng biBanh
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Kết thúcBột phủ bóng
Khung hình42CZ / 48
Loại bánh răngGiai đoạn đầu tiên xoắn ốc
Vật liệu vỏNhôm đúc
RPM đầu vào1725
Bôi trơnDầu nặng
Tối đa Nhập HP1/8
Tối đa Mô-men xoắn đầu ra230 in.- lb.
Max. Mô-men xoắn230 in.- lb.
Gắn kếtBất kỳ vị trí nào
RPM đầu ra danh nghĩa30
Tỷ lệ danh nghĩa58.3:1
Số lượng giai đoạn3
Trục đầu ra Dia.5 / 8 "
Chiều cao trục đầu ra3 11 / 32 "
Mô-men xoắn đầu ra @ 1/8 HP230 in.- lb.
Quá tải175 lb
Vật liệu PinionThép đã qua xử lý nhiệt
Loại con dấuSpring nạp Lip
Định hướng trụcSong song
Loại hộp giảm tốcMặt chữ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8483405010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhập HPMax. Mô-men xoắnRPM đầu ra danh nghĩaTỷ lệ danh nghĩaSố lượng giai đoạnMô-men xoắn đầu ra @ 1/3 HPMô-men xoắn đầu ra @ 1/4 HPGiá cả
DAYTON 1L511 Hộp giảm tốc Mặt C 42cz / 48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 in.- lb.9219.1:12226 in.- lb.160 in.- lb.€635.07
DAYTON 1L512 Hộp giảm tốc mặt C 42cz / 48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 in.- lb.7722.7:12-184 in.- lb.€642.23
DAYTON 1L513 Bộ giảm tốc Mặt C 42cz / 48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 in.- lb.6228.1:12-240 in.- lb.€695.59
DAYTON 1L514 Bộ giảm tốc Mặt C 42cz / 48 35.8 1 | AB2CAQ 1L5141/4295 in.- lb.4935.8:13-295 in.- lb.€720.37
DAYTON 1L515 Hộp giảm tốc Mặt C 42cz / 48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 in.- lb.2087.8:13--€734.57
DAYTON 1L516 Hộp giảm tốc C-face 42cz / 48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 in.- lb.13812.7:12150 in.- lb.110 in.- lb.€806.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Bộ giảm tốc 1L537 Mặt C 42cz / 48 58.3 1
€719.95 /đơn vị