Dayton 1f550 | Vòng bi gắn mặt bích Lỗ khoan 5/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1F550 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 5/8 inch | AA9TGU

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 1F550 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9TGU phần: 1F550
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
€80.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mang52100 thép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông3 / 8 "
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Thứ nguyên B3"
Thứ nguyên C2.125 "
Kích thước D1.875 "
Thứ nguyên E2.125
Kích thước F1.031 "
Kích thước H3/8
Thứ nguyên J3/8
Kích thước L1-1/32
Công suất tải động2,152 lb
Kết thúcMạ chống rỉ
Vật liệu vỏKẽm Die Cast
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp2.125 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể1.031 "
Chiều dài tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể3"
Khả năng tải tĩnh1,075 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 200 độ F
UPC044861008089

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8483208040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước FKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểGiá cả
DAYTON 1F546 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 1 inch | AA9TGR 1F5461.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 lb2.75 "1.25 "€88.37
DAYTON 1F548 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 3/4 inch | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb2.5 "1.125 "€84.21
DAYTON 1F552 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 1/2 inch | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€58.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 1F550 5/8 inch
€80.15 /đơn vị