Dayton 1f546 | Vòng bi gắn mặt bích lỗ khoan 1 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1F546 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 1 inch | AA9TGR

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 1F546 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9TGR phần: 1F546

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€88.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn mặt bích
Vật liệu mang52100 thép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông7 / 16 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Đường kính lỗ khoan.1"
Thứ nguyên B3.75 "
Thứ nguyên C2.75 "
Kích thước D2.375 "
Thứ nguyên E2.75
Kích thước F1.25 "
Kích thước H7/16
Thứ nguyên J7/16
Kích thước L1-1/4
Công suất tải động3,153 lb
Kết thúcMạ chống rỉ
Vật liệu vỏKẽm Die Cast
ChènVòng bi
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp2.75 "
số bu lông4
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều dài tổng thể3.75 "
Chiều rộng tổng thể3.75 "
Khả năng tải tĩnh1,768 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483208040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước FKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngTrung tâm lỗ lắpChiều cao tổng thểGiá cả
DAYTON 1F548 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 3/4 inch | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb2.5 "1.125 "€84.21
DAYTON 1F550 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 5/8 inch | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€80.15
DAYTON 1F552 Vòng bi gắn mặt bích Đường kính 1/2 inch | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€58.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Vòng bi gắn mặt bích 1F546 1 inch
€88.37 /đơn vị