Dayton 1ejd8 | Rơle điện 3pdt 240vac Vôn cuộn dây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EJD8 Rơle Nguồn 3pdt 240vac Cuộn dây Volts | AA9PJR

DAYTON 1EJD8 Công suất chuyển tiếp 3pdt 240vac cuộn dây Volts

Trong kho
Khoản mục: AA9PJR phần: 1EJD8

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€47.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây VA3
Cuộn dây Volts240 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)16
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Liên hệ Xếp hạng10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
Gắn kếtỔ cắm hình vuông
Pins11
Đẩy để kiểm traKhông
Ổ cắm5X853, 1ERG3
Mã ổ cắmC
Status IndicatorCờ LED và Cờ cơ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490075
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAĐẩy để kiểm traỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệGiá cả
DAYTON 1EGX2 Relay Cắm vào Dpdt 240vac Cuộn dây Volts | AA9PCA 1EGX28Octal3Không5X852, 1EGP3, 1EGP516ĐPDTHợp kim bạc€75.59
DAYTON 1EGY4 Relay Cắm vào Dpdt 240vac Cuộn dây Volts | AA9PCL 1EGY48Octal3có thể khóa5X852, 1EGP3, 1EGP516ĐPDTHợp kim bạc€75.59
DAYTON 1EGZ7 Relay Cắm vào Cuộn dây 3pdt 240vac Volts | AA9PCR 1EGZ711Octal3Không6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHợp kim bạc€27.10
DAYTON 1EHA8 Relay Octal 3pdt 240vac Cuộn dây Volts | AA9PEY 1EHA811Octal3có thể khóa6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTHợp kim bạc€36.34
DAYTON 1EHC7 Tiếp sức Ice Cube Spdt 240vac Coil Volts | AA9PFE 1EHC75Square0.9Không1EGP620SPDTHợp kim bạc€15.61
DAYTON 1EHD6 Tiếp sức Ice Cube Spdt 240vac Coil Volts | AA9PFK 1EHD65Square0.9Không1EGP620SPDTHợp kim bạc€3.99
DAYTON 1EHE4 Tiếp sức Ice Cube Spdt 240vac Coil Volts | AA9PFQ 1EHE45Square-có thể khóa1EGP620SPDTHợp kim bạc€29.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1EJD8 Công suất chuyển tiếp 3pdt 240vac cuộn dây Volts
€47.32 /đơn vị