AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Xe cứu hộ PAK-4, Bánh xe ổ bi đường kính 8 inch, 4500 PSI
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khay xi lanh khí |
Độ sâu | 17 " |
Chiều cao | 33 " |
Max. Sức ép | 4500 psi |
Kích thước bánh xe | 8" |
Loại bánh xe | Vòng bi |
Bánh xe/Bánh xe | Bánh xe ổ bi đường kính 8" |
Chiều rộng | 25 " |
Mã HS | 9026208000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PAK-4R | Giỏ đựng xi lanh khí | €4,002.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.