Dayton 1egl8 | Đầu vào rơle trạng thái rắn 4-32vdc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EGL8 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn 4-32VDC | AA9PAH

DAYTON 1EGL8 Ngõ vào rơ le trạng thái rắn 4-32VDC

Trong kho
Khoản mục: AA9PAH phần: 1EGL8
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
€78.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le trạng thái rắn, kiểu Puck
amps40
Màu vỏmàu xám
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vào4 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra40A
Tối đa Đầu ra Volts480
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)40
Tối thiểu. Vôn đầu vào4 32-VDC
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtBề mặt
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra48-480 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8541408000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐiện áp đầu vàoMụcTối đa Amps đầu raGắn kếtLoại chuyển đổiĐiện áp đầu raGiá cả
DAYTON 1EGH8 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACRơ le trạng thái rắn, kiểu Puck10ABề mặtSCR24-280 VAC€31.07
DAYTON 1EGH9 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103 32-VDCRơ le trạng thái rắn, kiểu Puck10ABề mặtSCR24-280 VAC€28.01
DAYTON 1EGJ1 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103 32-VDCRơ le trạng thái rắn, kiểu Puck10ABề mặttriac24-280 VAC€26.18
DAYTON 1EGJ2 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn 3-32VDC | AA9NZH 1EGJ2-CDRơ le trạng thái rắn, kiểu Puck10ABề mặttriacCA€46.76
DAYTON 1EGJ3 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDRơ le trạng thái rắn, kiểu Puck10ABề mặttriacCA€33.67
DAYTON 1EGJ4 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACRơ le trạng thái rắn, kiểu Puck25ABề mặtSCR24-280 VAC€32.80
DAYTON 1EGJ5 Đầu vào Rơ le trạng thái rắn 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDRơ le trạng thái rắn, kiểu Puck25ABề mặtSCRCA€45.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1EGL8 Ngõ vào rơ le trạng thái rắn 4-32VDC
€78.05 /đơn vị