Dayton 1egf8 | Rơle điện 3pdt 240vac Vôn cuộn dây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1EGF8 Công suất chuyển tiếp 3pdt 240vac Cuộn dây Volts | AA9NZA

DAYTON 1EGF8 Công suất chuyển tiếp 3pdt 240vac Coil Volts

Trong kho
Khoản mục: AA9NZA phần: 1EGF8
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
€40.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Xếp hạng cuộn dây VA3.5
Cuộn dây Volts240 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Cảm ứng)10A
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)20
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
HP@120V1/2
HP@240V1/2
Hz50/60
Gắn kếtMặt bích bên
Pins11
Ổ cắmKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536490075
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsGiá cả
DAYTON 1EGF6 Công suất chuyển tiếp 3pdt 120vac Coil Volts | AA9NYY 1EGF6120 VAC€43.77
DAYTON 1EGF7 Nguồn điện tiếp sức 3pdt 12vdc Cuộn dây Volts | AA9NYZ 1EGF712 VDC€43.77
DAYTON 1EGF9 Công suất chuyển tiếp 3pdt 24vac Cuộn dây Volts | AA9NZB 1EGF924 VAC€43.77
DAYTON 1EGH1 Rơle Nguồn 3pdt 24vdc Cuộn dây Volts | AA9NZC 1EGH124 VDC€43.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1EGF8 Công suất chuyển tiếp 3pdt 240vac Coil Volts
€40.61 /đơn vị