DAYTON Dây cáp 1DNG7 Dây 2 chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây thừng dây |
Dung lượng giỏ hàng | 2,600 lbs. |
Choker Hitch công suất | 960 lb |
Chiều dài | 2" |
Vật chất | Thép |
Dây thừng Dia. | 1 / 4 " |
Kiểu thắt lưng | Mắt và mắt |
Nhiệt độ. Phạm vi | -60 độ đến 400 độ F |
Công suất Hitch dọc | 1300 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 495.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.83 |
Mã HS | 7312102000 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Dung lượng giỏ hàng | Choker Hitch công suất | Chiều dài | Dây thừng Dia. | Công suất Hitch dọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Đ9 | 2,600 lbs. | 960 lb | 4ft. | 1 / 4 " | 1300 lb | €22.23 | |
1DNE1 | 5,800 lbs. | 2200 lb | 6" | 3 / 8 " | 2800 lb | €31.72 | |
1DNE2 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 6" | 1 / 2 " | 5000 lb | €72.04 | |
1DNE3 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 8ft. | 1 / 2 " | 5000 lb | €84.77 | |
1DNE4 | 40,000 lb | 14,400 lb | 10ft. | 1" | 19,600 lb | €280.91 | |
1DNE5 | 40,000 lbs. | 14,400 lb | 12ft. | 1" | 19,600 lb | €52.99 | |
1DNE6 | 10,200 lbs. | 3800 lb | 10ft. | 1 / 2 " | 5000 lb | €52.51 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.