Dayton 1d092 | Động Cơ Tăng Áp Cực Bóng Oao 1/15hp 3000rpm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1D092 Động cơ tăng áp dự thảo Shaded Pole 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEN

DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm

Trong kho
Khoản mục: AA9GEN phần: 1D092
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
€194.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ tăng áp dự thảo
Vòng biBanh
Body Dia.3.3 "
Nhiệm vụKhông khí liên tục
Bao vâyMở Air-Over
Khung hìnhKhông chuẩn
Amps đầy tải2.2/1.1
HP1/15
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơkhuy áo
Xoay trục động cơCWSE
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Loại động cơCực bóng
Gắn kết(4) Đinh tán
Mô hình gắn kếtB
RPM bảng tên3000
Khung NEMA/IECKhông chuẩn
Giai đoạn1
RotationCW
Phạm vi RPM1801-3000
Yếu tố dịch vụ1.0
Trục Dia.1 / 4 "
Chiều dài trục3.75 "
Bảo vệ nhiệtTự động
điện áp115/230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.23
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8501402040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Ngắt tiếp điểm (800 vòng / phút)
  • Liên hệ Make (2500 vòng / phút)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRotationAmps đầy tảiHPPhạm vi RPMTrục Dia.Chiều dài trụcđiện ápHzGiá cả
DAYTON 1D089 Động cơ tăng áp dự thảo Psc Oao 1 / 9hp 3000rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/60€310.59
DAYTON 1D091 Động cơ tăng áp dự thảo Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€208.39
DAYTON 1D093 Động cơ tăng áp dự thảo Shaded Pole Oao 1 / 30hp 3000rpm | AA9GEP 1D093Bên trái1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€193.87
DAYTON 1D094 Động cơ tăng áp dự thảo Shaded Cực Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094Bên trái2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€199.85
DAYTON 3M895 Động cơ tăng áp dự thảo Cực Oao 1 / 25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€181.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm
€194.95 /đơn vị