Dayton 16y478 | Vises chính xác 7-1/2 X 2-1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 16Y478 Độ chính xác Vises 7-1/2 x 2-1/2 In | AA8BTC

DAYTON 16Y478 Độ chính xác 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA8BTC phần: 16Y478

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€166.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộ chính xác
Căn cứ7-1/2 x 2-1/2"
Giường / Căn cứCơ sở cố định
Lực kẹp2000 Lbs.
Lệch hàmĐộ vuông / Độ song song 0.0002 "
Hàm mở3-3 / 8 "
Hàm rộng2.5 "
Chiều cao tổng thể2.5 "
Chiều dài tổng thể7.5 "
Họng sâu1-1 / 4 "
KiểuThợ làm công cụ
UPC190735129890

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.01
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8205700060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCăn cứHàm mởHàm rộngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểHọng sâuKiểuGiá cả
DAYTON 16Y479 Kính ngắm chính xác 6 x 2 In | AA8BTD 16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Máy công cụ không vít€127.05
DAYTON 16Y480 Độ chính xác Vises 7-1/2 x 2-7/8 In | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Máy công cụ không vít€192.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 16Y478 Độ chính xác 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In
€166.01 /đơn vị