Dayton 13f515 | Thiết bị truyền động công tắc giới hạn chính xác mini Spdt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động công tắc giới hạn chính xác mini DAYTON 13F515 Spdt | AA4VEX

DAYTON Thiết bị truyền động chuyển mạch giới hạn chính xác mini 13F515 Spdt

Trong kho
Khoản mục: AA4VEX phần: 13F515
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
€44.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chính xác thu nhỏ
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps5
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu0.71 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2.18 "
Đánh giá IP67
Phong tràoTheo chiều dọc
NEMA Đánh giá3, 4, 13
Lực lượng điều hành11.8N (42.47 oz.)
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-14 độ đến 158 độ F
Du lịchTối đa trước chuyến đi 0.06 ", Quá thời gian đi 0.118"
UPC190735118214
Xếp hạng điện áp250AC
Chiều rộng2.29 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu truyền độngChiều caoLực lượng điều hànhDu lịchGiá cả
Thiết bị truyền động công tắc giới hạn chính xác mini DAYTON 13F513 Spdt | AA4VEV 13F513Pít tông, con lăn2.41 "11.8N (42.47 oz.)Tối đa trước chuyến đi 0.06 ", Quá thời gian đi 0.118"€63.88
Thiết bị truyền động công tắc giới hạn chính xác mini DAYTON 13F516 Spdt | AA4VEY 13F516Cần lăn ngang2.11 "4N (14.4 oz.)Tối đa trước chuyến đi 0.079 ", Quá thời gian đi 0.157"€45.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Thiết bị truyền động chuyển mạch giới hạn chính xác mini 13F515 Spdt
€44.39 /đơn vị