Dayton 11x988 | Dây đai chữ V 5/3v1250 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 11X988 Đai chữ V có dây 5/3v1250 | AA3XEX

DAYTON 11X988 V-belt Banded 5 / 3v1250

Trong kho
Khoản mục: AA3XEX Model: 11X988

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€380.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây đai chữ V có dải
Loại đai3V
Xây dựngVải bìa cắt bias, dây polyester đã qua xử lý, thân cao su
Số ngành5 / 3V1250
Vật chấtBias Cut Bìa vải, Thân cao su với dây Polyester
Số lượng xương sườn5
Chiều dài bên ngoài125.625 "
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 194 độ F
bề dầy3 / 8 "
Chiều rộng hàng đầu1.875 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Mã HS4010391000
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố ngànhSố lượng xương sườnChiều dài bên ngoàiChiều rộng hàng đầuGiá cả
DAYTON 11X898 Dây đai chữ V 2 / 3v400 | AA3XBA 11X8982 / 3V400240.625 "3 / 4 "€30.56
Dây đai chữ V DAYTON 11X899 2 / 3v425 | AA3XBB 11X8992 / 3V425243.125 "3 / 4 "€32.73
DAYTON 11X901 Dây đai chữ V 2 / 3v450 | AA3XBC 11X9012 / 3V450245.625 "3 / 4 "€34.39
DAYTON 11X902 Dây đai chữ V 2 / 3v475 | AA3XBD 11X9022 / 3V475248.125 "3 / 4 "€39.40
Dây đai chữ V DAYTON 11X903 2 / 3v500 | AA3XBE 11X9032 / 3V500250.625 "3 / 4 "€38.19
DAYTON 11X904 Dây đai chữ V 2 / 3v530 | AA3XBF 11X9042 / 3V530253.625 "3 / 4 "€40.39
Dây đai chữ V DAYTON 11X905 2 / 3v560 | AA3XBG 11X9052 / 3V560256.625 "3 / 4 "€42.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON 11X988 V-belt Banded 5 / 3v1250
€380.91 /đơn vị