Dayton 11x468 | Công tắc giới hạn Đầu đẩy thanh đẩy hàng đầu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 11X468 Công tắc giới hạn Đầu pít tông thanh đẩy hàng đầu | AA3WRC

DAYTON Đầu chuyển đổi giới hạn 11X468 Đầu đẩy thanh đẩy

Trong kho
Khoản mục: AA3WRC Model: 11X468
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
€63.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chuyển đổi giới hạn
Chiều dài thiết bị truyền độngKhông áp dụng
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngThanh đẩy
ampsKhông áp dụng
Đăng ký thông tinKhông áp dụng
Đánh giá IP67
Phong tràoTheo chiều dọc
NEMA Đánh giá3, 4, 4X, 6P, 13
Lực lượng điều hànhKhông xác định
Nhiệt độ hoạt động.-4 độ đến 176 độ F
Du lịchKhông xác định
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8538908080
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Không được chỉ định

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động.Chiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngDu lịchKiểu truyền độngĐánh giá IPPhong tràoNEMA Đánh giáGiá cả
DAYTON 11X464 Công tắc giới hạn Đầu con lăn hàng đầu | AA3WQY 11X464-4 độ đến 176 độ FKhông áp dụngÁo sơ miKhông xác địnhCon lăn Pít tông67Theo chiều dọc3, 4, 4X, 6P, 13€78.97
DAYTON 11X472 Công tắc giới hạn Đầu pít tông trên cùng Dọc | AA3WRG 11X472-4 độ đến 176 độ FKhông áp dụngÁo sơ miKhông xác địnhcon bạc đánh lớn67Theo chiều dọc3, 4, 4X, 6P, 13€70.35
DAYTON 11X473 Công tắc giới hạn Đầu con lăn bên hông | AA3WRH 11X473-4 độ đến 176 độ FKhông áp dụngBênKhông xác địnhCon lăn Pít tông67Ngang3, 4, 4X, 6P, 13€95.00
DAYTON 4VZA6 Đầu công tắc giới hạn Đầu con lăn thép Đa hướng | AD9ZGR 4VZA6-13 độ đến 158 độ F1.18 "Bên60 DegreesCon lăn Lever66Đa hướngIP66€26.49
DAYTON 4VZA7 Đầu công tắc giới hạn Đầu đòn bẩy có thể điều chỉnh Đa hướng | AD9ZGT 4VZA7-13 độ đến 158 độ F1.18 "Bên60 DegreesCon lăn Lever66Đa hướngIP66€23.52
Đầu công tắc hành trình DAYTON 4VZA3, Dọc | CJ2RMR 4VZA3--------€9.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Đầu chuyển đổi giới hạn 11X468 Đầu đẩy thanh đẩy
€63.41 /đơn vị